カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(312)
- ガラス(50)
- コンクリート(92)
- ステンレス(386)
- スレート(17)
- セラミックス(63)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(143)
- 樹脂(114)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(297)
- 銅・真鍮(51)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- イチグチ(202)
- エスコ(106)
- TRUSCO(106)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- マキタ(52)
- サンフレックス(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- 3M(スリーエム)(36)
- ニューレジストン(31)
- ミニター(28)
- NSK(ナカニシ)(27)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- SK11(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- レヂトン(24)
- ツボ万(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- Minimo(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・TRUSCO・FUJI STAR(三共理化学)・マキタ・サンフレックス・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ツボ万・大塚刷毛製造・Minimo・ブランドをもっと見る

ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
BSクロスサンダー専用パット
イチグチ(2件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷トラスコ品番410-3807質量(g)34穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
サンディングペーパー(中抜きタイプ)
戸田研磨工業(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ナイロンディスク(ベベルタイプ)
RELIEF(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。材質ナイロン不織布厚さ(mm)14ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
テクノディスクS(ジルコニア)
イチグチ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クロスinホイル(Aタイプ)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5枚)当日出荷から62日以内出荷ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
テクノディスクZ
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ
イチグチ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)ほか当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
CNSカップホイール
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし付属品15mm用ワッシャー付仕様特殊ナイロン不織布粒度120厚さ(mm)13色黒砥材S(シリコンカーバイド)質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100グレードXCS
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1枚翌日出荷から4日以内出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。ハンドタイプ エンジンカッター向け。_x000D_。チップ接合もレーザー溶接で安全。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断にチップ高さ(mm)7
ベタあて君
大塚刷毛製造¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
ガラスTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ナイロンサンダーKS
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷繊維のパワーでキズを取ります。ナイロン繊維を固めた新しい研磨材です。金属のキズやバリがきれいに安全に除去できます。用途金属のキズ、バリ取り、表面研磨、サビ・塗料はがし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
パワフルディスクZ10枚組
イチグチ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
ランダムデライト #1000
イチグチ¥659税込¥7251個当日出荷ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。粒度1000直径(Φmm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ランダムサンダー
すみっこサンダーコンク用
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。用途コンクリートの隅、溝加工、汚れ落とし作業等。材質シリコンカーバイド粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ハイテクノディスクZ-KS
イチグチ¥739税込¥8131個当日出荷黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします。フラットフェイスで硬く、鋭く当たるためバリバリはがれます。用途こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし作業。材質ジルコニア粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ランダムサンダー用ペーパー5枚入り
EARTH MAN¥619税込¥6811袋(5枚)当日出荷から翌日出荷目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ用途木材の研磨に/さび・塗装落としに寸法(Φmm)約125適合材木材
X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
ダイヤモンドカップサンダー シングル刃
iHelp¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
トダサンディングディスク 重研用
戸田研磨工業¥1,798~税込¥1,978~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
ウールバフ
大塚刷毛製造¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から翌々日出荷テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15穴径(Φmm)27
モップバフ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥569税込¥6261セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
六角軸ポリッシングセット
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。用途磨き作業。
マゲタ~ノ 外径95Φ M10
ムラコ¥5,998~税込¥6,598~1セット(5枚)当日出荷傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
キュービトロン2 フラップディスク 967A
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)当日出荷材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度68m/s(4080m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)25穴径(mm)15/16
フェルトディスク
EARTH MAN¥739税込¥8131枚当日出荷面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。材質フェルト径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
バリ取りホイール
ミユキ産業¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から翌々日出荷不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト粒度#180色黒砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600仕上がり相当番手中目(#180)→#320最高使用周速度(m/s)40