カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(9)
- アルミ(315)
- ガラス(52)
- コンクリート(92)
- ステンレス(390)
- スレート(17)
- セラミックス(64)
- タイル(31)
- チタン・ニッケル(11)
- ブロック(40)
- モルタル(27)
- レンガ(42)
- 木工(146)
- 樹脂(117)
- 瓦(24)
- 石材(82)
- 貴金属(5)
- 超硬合金(31)
- 鉄(297)
- 銅・真鍮(53)
- 適合材をもっと見る
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 3M(スリーエム)(36)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- FUJI STAR(三共理化学)(72)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
- Minimo(22)
- NSK(ナカニシ)(27)
- SK11(27)
- TRUSCO(106)
- イチグチ(238)
- エスコ(103)
- サンフレックス(47)
- ツボ万(24)
- ニューレジストン(31)
- マキタ(52)
- ミニター(28)
- ヤナセ(柳瀬)(291)
- レヂトン(24)
- 大塚刷毛製造(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Minimo・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ツボ万・ニューレジストン・マキタ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・大塚刷毛製造・ブランドをもっと見る

BS四刀流サンダー
イチグチ¥729税込¥8021個翌々日出荷1枚で多用途に使えるディスクです。金属・木工に適したA砥粒とコンクリート・レンガに適したC砥粒をミックスさせることでマルチ対応が可能となりました。用途サビ塗料はがし・コンクリート・木工研磨・金属研磨。材質アルミナ・シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
ユニロングレート 荒目
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚翌々日出荷ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度80外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,198税込¥1,3181枚翌々日出荷大粒のC砥材を使用しています。ハツリ作業や面取りに最適です。荒いC砥粒の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦・コンクリートブロック等の面取り・バリ取りに適しています。用途研磨作業。粒度24外径×穴径(Φmm)125×22
ユニロングレート 細目
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚翌々日出荷ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度600外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
極メタル
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381枚翌々日出荷全面使用可能なディスクです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率アップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用可能です。用途研磨作業。砥材アルミナ外径×穴径(Φmm)100×15
ユニロングレート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341枚翌々日出荷一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。用途研磨作業。粒度600外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
つやつや光沢お試しセット
ヤナセ(柳瀬)¥689税込¥7581個翌々日出荷フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚翌々日出荷表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
ドライカップDX 十字型
レヂトン¥38,980税込¥42,8781枚4日以内出荷非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフホイール 150×12.7
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。トラスコ品番812-2755サイズ150×12.7
クロスインホイル
ニューレジストン¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番852-4935粒度(#)240砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
フラップディスク ベーシックタイプ
TYROLIT¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番560-2633材質ジルコニア砥材粒度(#)120砥材ZA穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125羽根枚数91羽根の長さ(mm)15
TOPディスク アルミナ
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2384粒度(#)120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100材種120
TZXジル布ベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥3,698~税込¥4,068~1箱(5本)ほか5日以内出荷高性能のジルコニアアルミナ砥粒を使用しています。自生発刃作用において安定した研削性能が持続します。用途一般金属、難削材など重研削用に使用。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1枚当日出荷粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。目詰まりも少なく長寿命です。用途金属製品の中削りから荒削りに。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100![スーパーダイヤテクノディスク AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698546-240624-02.jpg)
スーパーダイヤテクノディスク
AC[研磨材]¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンドRoHS指令(10物質対応)対応![スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698537-240624-02.jpg)
スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク
AC[研磨材]¥22,980税込¥25,2781枚9日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。トラスコ品番806-3618材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト粒度100(#)厚さ(mm)13.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応![ディスクペーパーコンクリートサンダー AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699876-240624-02.jpg)
ディスクペーパーコンクリートサンダー
AC[研磨材]¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷コンクリートをきれいに削れます。用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100羽根の長さ(mm)25穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699779-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用)
AC[研磨材]¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699849-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用)
AC[研磨材]¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699815-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用)
AC[研磨材]¥12,980~税込¥14,278~1箱(5枚)翌々日出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。用途鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨に。材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応![セラミックディスクホワイト 外径180mm AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700628-240624-02.jpg)
セラミックディスクホワイト 外径180mm
AC[研磨材]¥7,998税込¥8,7981箱(5枚)翌々日出荷から9日以内出荷研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。用途アルミ加工表面の研削、研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)25穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ブロックディスク
ムラコ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りトラスコ品番852-4925材質研磨布:アランダム砥粒粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)羽根枚数80砥粒アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)19.5穴径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク(EZロック方式)
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(5枚)翌日出荷大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。厚さ(mm)1.0最大回転数(min-1[r.p.m])20000直径(mm)31.8
特殊樹脂ディスク(EZロック方式)
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚翌日出荷軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。最大回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)25.4内径(mm)4.9
フェルトバフセット
エスコ¥3,150税込¥3,4651セット翌日出荷セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
フィニッシングバフ
エスコ¥1,230税込¥1,3531パック(2個)翌日出荷ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。粒度#320高さ(mm)9最大回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属、木材直径(mm)23.8
デライトパット中目 #400
BS¥289税込¥3181個翌々日出荷木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度400(中目)寸法(mm)80×155
デライトパット細目#1000
BS¥289税込¥3181個翌々日出荷木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度1000(細目)寸法(mm)80×155
デライトパット荒目 #120
BS¥289税込¥3181個翌々日出荷木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度120(荒目)寸法(mm)80×155
ベタデイスク キズ取り用
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個5日以内出荷金属の傷消しや石材、タイルの仕上に最適です。グラインダーを出すまでもない場面やインパクトで終わらせたい方必見です。用途金属・石材のキズ落とし仕上げに!砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
スーパーリトル0.8 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)7日以内出荷スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#36砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
ハッピーファイバーディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)5日以内出荷セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
しるきーバフ
ケーイング¥3,198税込¥3,5181枚9日以内出荷高発泡ウレタンを採用し、ペーパー目3000番相当やウールバフ目の除去を目的にしたスポンジバフです スポンジバフで研削力を求める方には。コンパウンドは細目や中目との相性が良いです。材質高発泡ウレタンスポンジ厚さ(mm)30寸法(mm)150×30質量(g)27外径(Φmm)150パッド径(Φmm)122~125
クイーンスポンジバフ
ケーイング¥1,898税込¥2,0881枚9日以内出荷極細目・超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフです。 細かい発砲ウレタンを使用しているため、塗膜への磨きキズが残りにくい仕様になっています。 研磨力があり、ウールのバフ目もしっかりと消してくれます。材質極細発泡ウレタンスポンジ厚さ(mm)30寸法(mm)185×30質量(g)34外径(Φmm)185パッド径(Φmm)147~150
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ソフトタイプ
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。用途●ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。トラスコ品番765-3409粒度#100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ハードタイプ
PFERD 馬印¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)当日出荷●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク
PFERD 馬印¥21,980~税込¥24,178~1箱(5枚)当日出荷●耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途●ステンレスの表面研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプ
PFERD 馬印¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。トラスコ品番765-3247適合機種アングルグラインダー材質酸化アルミナ粒度(#)36色赤砥材セラミック クールタイプ穴径(Φmm)専用バックパッドに取付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応




















![スーパーダイヤテクノディスク AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698546-240624-02.jpg)
![スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698537-240624-02.jpg)
![ディスクペーパーコンクリートサンダー AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699876-240624-02.jpg)
![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699779-240624-02.jpg)
![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699849-240624-02.jpg)
![ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699815-240624-02.jpg)
![セラミックディスクホワイト 外径180mm AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700628-240624-02.jpg)