絞り込み
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Minimo・NSK(ナカニシ)・SK11・TRUSCO・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ツボ万・ニューレジストン・マキタ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・大塚刷毛製造・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ディスク研磨材

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,813件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
    用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。粒度400砥材ダイヤ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 細50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ユニロンサンダー ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    平面・曲面・自由に研磨可能です。曲面にピッタリフィットし、目詰まりもしにくいです。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ユニロンサンダーパット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンサンダーパット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    ユニロンサンダーの専用パットです。ユニロンサンダーで平面研磨に使用します。
    用途塗装剥がし・サビ取り。砥材ナイロン穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
  • 刃物TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    刃物TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。
    用途チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ディスクペーパー 粒度A80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A80

    WIZ'A
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z80

    WIZ'A
    ¥298税込¥328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A60 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A60

    WIZ'A
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度Z60 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z60

    WIZ'A
    ¥298税込¥328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z60色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度A120 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A120

    WIZ'A
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • 軸付綿バフホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付綿バフホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
    仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
  • ユニロン ハード ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
    仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ハガシカップ4インチ コバルテック

    ハガシカップ4インチ

    コバルテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる塗膜剥がしに効果を発揮、厚膜にも満足の除去力です。コンクリート下地や金属の塗膜剥がしに大変重宝します。PCD(多結晶)ダイヤチップを9チップ配置し、目詰まりの無いスピーディな作業とロングライフを実現しました。金属下地の塗膜ハガシにもご利用できます(若干の傷がつきます)。薄膜・厚膜選ばず、気持ちよく作業できます。
    用途ウレタン・リシン・エポキシ・弾性塗膜、アクリル塗膜面などの除去作業。規格4インチ
  • シングルカップ5インチ コバルテック

    シングルカップ5インチ

    コバルテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
  • シングルカップ4インチ コバルテック

    シングルカップ4インチ

    コバルテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
  • シングルカップ4インチ コバルテック

    シングルカップ4インチ

    コバルテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。
    用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
  • ダブルカップ4インチ コバルテック

    ダブルカップ4インチ

    コバルテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
  • オフセットサイザル Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オフセットサイザル

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
    用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤寸法(mm)オフセットサイザル:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
  • オフセットフェルトセット Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オフセットフェルトセット

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
    用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素寸法(mm)オフセットフェルト:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
  • 研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研磨ダイヤモンドホイール磨人

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
    用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
  • 研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研磨ダイヤモンドホイール磨人

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
    用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質パット:ゴム回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
  • スカットディスク自補修用 イチグチ

    スカットディスク自補修用

    イチグチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
    用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
  • スカットセット刃物手入れ イチグチ

    スカットセット刃物手入れ

    イチグチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。ホルダーはゴム素材のため刃先へのなじみがよく、キレイな研磨が可能です。
    用途鎌・くわなどの研磨、刃こぼれ修正、軽度なサビ・シブ取り。セット内容専用ホルダーパット・補修用ディスク・仕上げ用ディスク材質アルミナ・鉄・ゴム粒度(補修用)100・(仕上げ用)180寸法(mm)75×6.3適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • クロスサンダー3枚組+パット イチグチ

    クロスサンダー3枚組+パット

    イチグチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    人気のクロスサンダーシリーズを同一粒度のまとめ買いが出来る3枚組パックとしました。専用パット付きでさらにお得。付属の専用パットを付けずに作業すると曲面にフィットして快適作業がおこなえます。専用パットを付ければ平面作業が可能です。目詰まりせず、初心者ユーザー様にも使いやすい製品です。
    用途塗料はがし、サビ落とし、その他表面研磨。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
  • スカット用アタッチメント イチグチ

    スカット用アタッチメント

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリーパーツを変えることで電気グラインダでもご使用できます。アタッチメントにスカットディスクを取り付けると、ディスクグラインダでも使用可能です。
    用途スカット用アタッチメント。仕様電気グラインダ用材質鉄
  • スカット自補修サンディング イチグチ

    スカット自補修サンディング

    イチグチ
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    金属パーツのメンテナンス、削り・バリ取りに最適です。着・脱が簡単に出来ます。
    用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツの削り。材質ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • スカットディスク用六角軸 イチグチ

    スカットディスク用六角軸

    イチグチ
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    BSスカットホルダー用の六角軸です。ホルダーパットの6mm軸を専用六角軸に付け替えればインパクトドライバーで使用できます。
    用途スカットホルダー用専用六角軸。サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W種類六角軸適合工具インパクトドライバー
  • フェルトディスクS-KS イチグチ

    フェルトディスクS-KS

    イチグチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
    用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
  • けずる不織布 イチグチ

    けずる不織布

    イチグチ
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。不織布に繊維で補強を施し、切削力と耐久性に富みます。
    用途ステンレス、金属の下地ぼかし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
  • BSスカットディスク木工用 イチグチ

    BSスカットディスク木工用

    イチグチ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
    用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 刃物手入れ仕上げ用ディスク イチグチ

    刃物手入れ仕上げ用ディスク

    イチグチ
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
    用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度180直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
  • ペイントハンターBOX イチグチ

    ペイントハンターBOX

    イチグチ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。
    用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質アルミナ粒度荒目・中目・細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • パワフルディスクA10枚組 イチグチ

    パワフルディスクA10枚組

    イチグチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
    用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
  • 刃物汚れ落とし用ディスク イチグチ

    刃物汚れ落とし用ディスク

    イチグチ
    ¥309税込¥340
    1個
    翌々日出荷
    充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。刃物研磨の下処理で需要の多いサビやシブの除去作業に適しています。
    用途鎌・くわなどの軽度なサビやシブ取り。材質アルミナ粒度中目直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
  • BSスカットコンクリート用 イチグチ

    BSスカットコンクリート用

    イチグチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
    用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし、コンクリ打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。材質ジルコニア、シリコンカーバイド、鉄外径(Φmm)外径:75
  • 刃物手入れ補修用ディスク イチグチ

    刃物手入れ補修用ディスク

    イチグチ
    ¥199税込¥219
    1個
    翌々日出荷
    充電式工具ならどこでもお手入れできます。作業用途に合わせ先端を交換できるスカットシリーズで、研磨布や不織布を採用し刃物への熱伝導がほとんどなくスムーズな作業を可能にしました。ペーパー素材のため、刃物への焼けを極力軽減できます。
    用途鎌・くわなどの研磨や刃こぼれ修正。材質アルミナ粒度100直径(Φmm)75取り付け工具ドリル・インパクトドライバー
  • Wパックみがき用 イチグチ

    Wパックみがき用

    イチグチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    2つのアイテムを用途別にWパック、お得な価格でセール商材としても最適、定番製品を活性化させます。金属の小傷取り、セット品のミニ青棒を塗布して簡単に鏡面が出来ます。
    用途金属の小傷取り、下地作り、鏡面仕上げ。仕様みがき用材質エメリー・羊毛・酸化クロム
  • ランダムデライト #400 イチグチ

    ランダムデライト #400

    イチグチ
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。
    用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。粒度400直径(Φmm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ランダムサンダー
  • ラジアルホイル-KS イチグチ

    ラジアルホイル-KS

    イチグチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応で、金属研磨、塗料はがし、木工研磨に最適です。
    用途金属研磨、塗料はがし、木工研磨。材質アルミナ粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400直径×穴径(Φmm)180×22.2適合工具ディスクグラインダー
  • マイルドテクノKS イチグチ

    マイルドテクノKS

    イチグチ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    ディスクがしなり、曲面にフィットします。バック基盤が小さく、ディスクにしなりがありますから、当たりがマイルドで曲面にフィットします。
    用途金属・木工研磨、サビ・塗装はがし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ディスク研磨材