絞り込み
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・マキタ・サンフレックス・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・ミニター・NSK(ナカニシ)・BOSCH(ボッシュ)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ツボ万・大塚刷毛製造・Minimo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ディスク研磨材

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,813件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_。連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)60刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0チップ高さ(mm)8.5最高回転速度(min-1)14500
  • フェルトディスク (20個入) 浦和工業

    フェルトディスク (20個入)

    浦和工業
    ¥849税込¥934
    1パック(20個)
    当日出荷
    ミニター(UA/UM)用先端工具です。
    トラスコ品番145-8115外径(mm)21
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
  • アングル用工具 研磨剤入フェルトディスク リューター

    アングル用工具 研磨剤入フェルトディスク

    リューター
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    酸化クロム研磨剤を含浸させたフェルトです。そのまま使用してツヤ出しが出来ます。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
    トラスコ品番126-9087粒度10000厚さ(mm)2色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒酸化クロム外径(mm)31穴径(mm)11
  • NAJIMIディスク(穴なし)-125 三共

    NAJIMIディスク(穴なし)-125

    三共
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無無
  • YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー 好川産業

    YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー

    好川産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    翌日出荷
    独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える。効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具。【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減。1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制。2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止。3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献。3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上。作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減。M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能。振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現
    用途塗膜はがし色グリーン取付M10ネジサイズ(mm)92適合塗膜ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
  • ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。
    用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPディスク シリコンカーバイト ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク シリコンカーバイト

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
    用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2392粒度#80穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • クイックシェーバー塗膜はがしダイヤモンド工具 セーフラン安全用品

    クイックシェーバー塗膜はがしダイヤモンド工具

    セーフラン安全用品
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    鋭いダイヤモンドチップでスムーズなケレン作業に最適な塗膜はがし専用ダイヤモンド工具。弾性タイル、工場床、Pタイル黒ノリ、ALC壁、塩ビ系、アクリル系、エポキシ系塗膜、吹付タイル、スタッコ、接着剤などの剥離・ケレン用途に。アスベスト建築物の下地調整剤の除去作業にも最適です。9枚刃で強力に剥がします。
    材質鋼、人工ダイヤモンド寸法(mm)(外径x取付ネジ):Φ92 x M10ネジ色グリーン質量(g)360最高回転速度(min-1)14500
  • ストレートクラゲTタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ストレートクラゲTタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
    幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
  • ストレートクラゲCタイプ ヤナセ(柳瀬)

    ストレートクラゲCタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
    幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
  • カッティングダイヤホイール トップマン[工具・金物]

    カッティングダイヤホイール

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    8日以内出荷
    ダイヤの脱落を防ぎ長寿命!
    厚さ(mm)0.6外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20穴径(mm)20(15)
  • コールテン生地ボンネット 深型紐付 トップマン[工具・金物]

    コールテン生地ボンネット 深型紐付

    トップマン[工具・金物]
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    汚れ落としやワックスがけに
    仕様深型紐付寸法(mm)125
  • タオル生地ボンネット 深型紐付 トップマン[工具・金物]

    タオル生地ボンネット 深型紐付

    トップマン[工具・金物]
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    汚れ落としやワックスがけに
    仕様深型紐付寸法(mm)125
  • 羊毛ボンネット トップマン[工具・金物]

    羊毛ボンネット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    家具・床のツヤ出し、ガラス磨きやカーマックスがけに。
    寸法(mm)125直径(mm)125
  • ベベルグレート ヤナセ(柳瀬)

    ベベルグレート

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
    用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
  • ネットディスクE ヤナセ(柳瀬)

    ネットディスクE

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷
    シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
    用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKカーバイドマルチホイール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    3日以内出荷
    木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)125×125×1.6外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12250刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.23
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック
    翌々日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1パック
    翌々日出荷
    薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
  • 積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1パック
    翌々日出荷
    積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    翌々日出荷
    細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
  • 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
  • 積層バフアソートセット (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    積層バフアソートセット (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック
    3日以内出荷
    テスト使用や作業現場の常備工具として便利な特厚積層バフセットです。
    トラスコ品番407-7236軸径(Φmm)3
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
  • 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3
  • 積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1パック
    翌々日出荷
    天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
    用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
  • 綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック
    翌々日出荷
    綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
    用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
  • フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋
    当日出荷
    研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
    用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
  • 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット

    Minimo
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34
  • 切削盤用 CXY 305X38X127 NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CXY 305X38X127

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(2個)
    79日以内出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38色青砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
ディスク研磨材