絞り込み
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 300(1)
適合材
  • その他(2)
  • ガラス(2)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(2)
  • 石材(2)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(4)
  • 6(2)
  • 31(1)
  • 31.75(2)
  • 50.8(2)
  • 127(1)
粒度・番手
  • 140
  • 30(3)
  • 40(5)
  • 60(9)
  • 80(6)
  • 100(12)
  • 120(12)
  • 140~1200(6)
  • 150(7)
  • 170(6)
  • 180(6)
  • 200(13)
  • 240(7)
  • 320(6)
  • 325(7)
  • 400(11)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(3)
  • 3000(5)
刃厚(mm)
  • 0.35(2)
  • 0.8(2)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 25(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • 永興電機工業(4)
  • Minimo(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • TKX(1)
NSK(ナカニシ)・永興電機工業・Minimo・NORITAKE(ノリタケ)・TKX
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着 Minimo

    ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着

    Minimo
    8,198税込9,018
    1本
    10日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    トラスコ品番852-7881軸径(Φmm)3粒度140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)16刃厚(mm)0.35
  • TKX VXホイール  CBN TKX

    TKX VXホイール CBN

    TKX
    67,980税込74,778
    1枚
    6日以内出荷
    難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • 電着ダイヤモンドディスク単品 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク単品

    永興電機工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • メタルベースダイヤモンドディスク 永興電機工業

    メタルベースダイヤモンドディスク

    永興電機工業
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面は粘着処理を施してあります。1パック1枚入りです。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
  • ポリッシングフィルムダイヤディスク 永興電機工業

    ポリッシングフィルムダイヤディスク

    永興電機工業
    2,098税込2,308
    1パック
    3日以内出荷
    柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレール(1A51007)に押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数10
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    59,980税込65,978
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Minimo

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    Minimo
    8,198税込9,018
    1本
    11日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    トラスコ品番852-7879軸径(Φmm)2.34粒度#140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃厚(mm)0.35刃径(mm)16

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール