絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
- 22(3)
- 25(1)
- 38(1)
- 39(1)
粒度・番手
- 80(1)
- 100(2)
- 120(2)
穴径(Φmm)
- 1.8
- 1.6(1)
- 2.34(2)
- 3(20)
- 6(18)
- 9.6(5)
- 10(90)
- 10.3(1)
- 11(2)
- 12(5)
- 12.7(1)
- 15(344)
- 15.9(7)
- 16(76)
- 18(2)
- 22(49)
- 22.2(12)
- 22.23(42)
- 127(1)
- -(1)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- SD(1)
- WA(2)
- その他(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
22(3)
25(1)
38(1)
39(1)

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1パック当日出荷から翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1パック翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥6,298税込¥6,9281パック翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1パック翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10