絞り込み
外径(Φmm)
- 10(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 31.8(1)
- 40(2)
- 50(18)
- 58(10)
- 60(1)
- 75(11)
- 80(2)
- 100(124)
- 125(27)
- 150(11)
- 180(12)
粒度・番手
- 240
- 16(22)
- 20(18)
- 24(43)
- 30(13)
- 36(68)
- 40(304)
- 46(12)
- 50(16)
- 60(414)
- 80(407)
- 100(263)
- 120(361)
- 150(150)
- 180(215)
- 320(193)
- 400(189)
- 600(66)
- 800(19)
- 1000(23)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(95)
- ガラス(7)
- コンクリート(2)
- ステンレス(131)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(68)
- 樹脂(57)
- 石材(9)
- 鉄(83)
- 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
- 3(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9.53(1)
- 9.6(4)
- 10(32)
- 12(3)
- 12.7(1)
- 15(84)
- 15.9(1)
- 16(21)
- 18(1)
- 22(9)
- 22.2(5)
砥材
- A(87)
- AA(2)
- C(シリコンカーバイド)(7)
- CC(1)
- SD(2)
- WA(2)
- Z(8)
- その他(16)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(65)
- FUJI STAR(三共理化学)(51)
- イチグチ(36)
- TRUSCO(20)
- ニューレジストン(11)
- 日本レヂボン(4)
- ムラコ(4)
- ウシオ(UHT)(3)
- TACT(タクト)(3)
- ミユキ産業(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- レヂトン(2)
- モーター印(2)
- タックス(2)
- E-Value(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・FUJI STAR(三共理化学)・イチグチ・TRUSCO・ニューレジストン・日本レヂボン・ムラコ・ウシオ(UHT)・TACT(タクト)・ミユキ産業・エスコ・3M(スリーエム)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・レヂトン・モーター印・タックス・E-Value・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
グリーン購入法適合(34)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(3)
30(8)
50(18)
58(10)
75(11)
80(2)
100(124)
125(27)
150(11)
180(12)

研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
(42件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
ナイロンディスク
(68件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材金属、ステンレス、木材販売区分業務用
ナイロンディスク ミックス品
(39件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ、木材外径(mm)100販売区分業務用
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
塗装一掃
ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚ほか当日出荷速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
研磨ディスク ペーパーホイル
(49件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)幅(mm)15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100販売区分業務用
テクノディスク A(Eタイプ)
イチグチ(7件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)75×110適合材金属、木工、FRPなど
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
ハイピッチペーパー HNAD
FUJI STAR(三共理化学)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
¥1,398税込¥1,5381ケース(10枚)当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合機種ディスクグラインダー砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
ユニトップミニディスク
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
テクノディスク C
イチグチ(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイド研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ガラス、石材、コンクリート等外径(mm)100
アートディスクAD (アルミナ)
日本レヂボン(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー HRAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ポリパー(093・123用)
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1ケース(150枚)ほか当日出荷アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
スコーライトディスク M
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイルドテクノ 100mm
イチグチ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
すぐP(仕上げ用研磨ディスク)
ニューレジストン(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10枚)ほか当日出荷【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
テクノディスク A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LL-C
イチグチ(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
サンダーディスクA
SK11¥149税込¥1641枚当日出荷コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
ポリング
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セラジスク (ステンレス用)
サンフレックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
ハイピッチペーパー HRAD
FUJI STAR(三共理化学)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
ハイピッチグランドスーパー HGAD-H
FUJI STAR(三共理化学)¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
サイクロン アランダム
ムラコ¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18