絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・エスコ・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・3M(スリーエム)・TYROLIT・AC[研磨材]・日東工器・ノートン(サンゴバン)・NSK(ナカニシ)・ベルスター研磨材工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 研磨ディスク

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
818件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(11件のレビュー)
    848税込933
    1枚
    当日出荷
    鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
    用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用サンディングペーパーA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)125外径(Φmm)125
  • サンダーディスクA SK11

    サンダーディスクA

    SK11
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
    用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
  • ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印

    ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

    モーター印(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
  • サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク(ペーパ)100mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石径(Φmm)100
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクペーパー(固定式) PROXXON(プロクソン)

    ディスクペーパー(固定式)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    用途木材、金属などの研磨適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルJ(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
    用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • パワフルディスクZ イチグチ

    パワフルディスクZ

    イチグチ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
    用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サビ取り研磨ジスク iHelp

    サビ取り研磨ジスク

    iHelp
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
    用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
  • ハイピッチグランドスーパー HGAD-H FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGAD-H

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
  • サイクロン アランダム ムラコ

    サイクロン アランダム

    ムラコ
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
    用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
  • ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク(MIX)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
    用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パワフルディスクA イチグチ

    パワフルディスクA

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
    用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]

    テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

    AC[研磨材](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • スーパーセラミックディスク イチグチ

    スーパーセラミックディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    使って確かに実感できる「研削力」
    用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDH(中抜き)

    冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
  • キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)
    4,098税込4,508
    1箱(50枚)
    当日出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
  • Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QAFD

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
  • BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチ

    BSサビトルネードサンダー(パワフル)

    イチグチ
    6,998税込7,698
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
    用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
    用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    10,980税込12,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • テクノディスクS イチグチ

    テクノディスクS

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
    用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材AタイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、金属外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨ディスク