絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(27)
- ミニター(22)
- イチグチ(16)
- TRUSCO(9)
- Minimo(6)
- ミユキ産業(5)
- サンフレックス(4)
- 光陽社(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- マキタ(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- RELIEF(1)
- TACT(タクト)(1)
- ムラコ(1)
- 浦和工業(1)
- ブランドをもっと見る
ヤナセ(柳瀬)・ミニター・イチグチ・TRUSCO・Minimo・ミユキ産業・サンフレックス・光陽社・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・マキタ・Koyo(光洋シーリングテクノ)・EARTH MAN・H&H・リューター(日本精密機械工作)・RELIEF・TACT(タクト)・ムラコ・浦和工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

フェルトディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)当日出荷から23日以内出荷フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルディスク
ミユキ産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)20砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)100適合材各種金属
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×20
ミニター¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷トラスコ品番852-5414材質フェルト厚さ(mm)20質量(g)148内径(Φmm)12.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)150
ミニモ フェルトディスク Φ31
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(20枚)当日出荷トラスコ品番751-0926質量(g)20内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ11
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)11適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
100Φジスクフェルトバフ ハード
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ハード)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
フエルトディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100アズワン品番64-7053-86
フェルト丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881パック(10枚)当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用くださいトラスコ品番402-8953粒度-厚さ(mm)約3質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスクβ ふきとり用
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181箱(5個)当日出荷油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)トラスコ品番402-6721材質羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
フェルトディスクα(ふきとり用)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様羊毛フェルトトラスコ品番261-2721厚さ(mm)10質量(g)295穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
フェルトバー ハード Φ3軸
Minimo¥2,998税込¥3,2981パック(2本)9日以内出荷やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。トラスコ品番704-6862厚さ(mm)6外径(Φmm)6
フェルトバー ソフト Φ3軸
Minimo¥2,298~税込¥2,528~1パック(2本)9日以内出荷やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。
ユニポリッシュホイール
Minimo¥3,598税込¥3,9581パック(10個)5日以内出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。厚さ(mm)2~4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
デライトホイール Φ30×2
Minimo¥3,598税込¥3,9581パック(10個)5日以内出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。厚さ(mm)2穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
アングル用工具 研磨剤入フェルトディスク
リューター¥3,598税込¥3,9581袋(20枚)翌々日出荷酸化クロム研磨剤を含浸させたフェルトです。そのまま使用してツヤ出しが出来ます。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。トラスコ品番126-9087粒度10000厚さ(mm)2色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒酸化クロム外径(mm)31穴径(mm)11
”スカットディスク” 羊毛タイプ
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(50枚)4日以内出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途鏡面研磨用。トラスコ品番852-6072材質羊毛粒度フェルト(#)色白砥材羊毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000枚数【不織布】1外径(Φmm)25
GPサンダーコットン2
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4529材質綿厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ネルディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
フェルトディスク 含浸タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
オフセットサイザル
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤寸法(mm)オフセットサイザル:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
オフセットフェルトセット
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素寸法(mm)オフセットフェルト:100×15取り付け工具ディスクグラインダ
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
フェルトバフホイール 150×12.7
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。トラスコ品番812-2755サイズ150×12.7
マジック付ディスクパット用フェルト
H&H¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダーアズワン品番64-5127-78
ベベルディスク フェルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
シャープナーブラシ・替フェルト
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)5日以内出荷持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥7,698~税込¥8,468~1箱(5個)5日以内出荷から34日以内出荷綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781箱(5個)5日以内出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルミニ (フェルト)
ミユキ産業¥5,598税込¥6,1581箱(5個)8日以内出荷ステンレス、一般金属用用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。種別フェルト幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)50適合材ステンレス、一般金属
ラジアルミニ
ミユキ産業¥5,598税込¥6,1581箱(5個)5日以内出荷から6日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)50適合材各種金属
ラジアルディスク (高速用)
ミユキ産業¥10,980税込¥12,0781箱(5個)5日以内出荷ラジアルディスクの高速回転用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)20粒度120砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材各種金属
ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
ベベルディスク フェルト
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレス