絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 95(2)
  • 100(5)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 9.6(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
厚さ(mm)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 25(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • ヤナセ(柳瀬)(27)
  • ミニター(22)
  • イチグチ(16)
  • ミユキ産業(5)
  • サンフレックス(4)
  • 光陽社(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • マキタ(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
  • Minimo(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • RELIEF(1)
  • TACT(タクト)(1)
  • ムラコ(1)
  • 浦和工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(1)
95(2)
100(5)
  • フェルトディスクミニ TRUSCO

    フェルトディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
  • フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
    仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
  • フェルトディスクβ ふきとり用 TRUSCO

    フェルトディスクβ ふきとり用

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷
    油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
    用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)トラスコ品番402-6721材質羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
  • フェルトディスクα(ふきとり用) TRUSCO

    フェルトディスクα(ふきとり用)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。
    用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様羊毛フェルトトラスコ品番261-2721厚さ(mm)10質量(g)295穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
  • ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式) TRUSCO

    ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
  • ベベルディスク フェルト TRUSCO

    ベベルディスク フェルト

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
    用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95適合材鉄・ステンレス
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
    用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)25穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー外径(Φmm)100
  • フェルトディスク(ふきとり用) TRUSCO

    フェルトディスク(ふきとり用)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
    用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様羊毛フェルトトラスコ品番175-8284厚さ(mm)10質量(g)230穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

フェルトディスク