133件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープル
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。 砥材ナイロン 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロン
RoHS
ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに 外径(Φmm)50 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLユニホイール
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。 外径(mm)50 仕上がり相当番手#240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番272-5061 質量(g)40 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 細目
RoHS
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし ブラシ径(Φmm)50×10 セット内容ナイロンブラシ細目×3枚 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ240番 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、付着物や塗料はがし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 幅(mm)13 砥材シリコンカーバイド 適合ディスクグラインダー トラスコ品番306-3224 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
449 税込494
翌々日出荷

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

低速ドライバーなどの電動工具でも使えるので、女性ユーザーでも安心・安全に作業ができます。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。
用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。 セット内容スカットディスク専用パット50mm・専用六角軸・研磨材入りディスク・研磨材なしディスク 粒度研磨材入りディスク:600相当 寸法(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール
エコ商品、RoHS
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。 目詰まりなく、研磨力に優れています。 塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適! 幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途金属表面のサビや塗装を取る! 粒度#60 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ100×M10×14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ミニFCディスク ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニFCディスク
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 穴径(Φmm)10 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
1箱(5枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イチグチBSクロスサンダー専用パット
エコ商品、RoHS
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)M10(P1.5) 厚さ(mm)15 材質不織布 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)15 材質不織布 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
1箱(5枚)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSベベル(電動用)
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160 穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き 厚さ(mm)10 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイト) 適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数(枚)10
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マキタ純正ディスクグラインダー100mm用で、砥石の内側に装着するメーカー純正パーツです。 メーカーが現行で発売しているモデルに多く採用されている、従来品よりも幅の厚いインナフランジです。 従来のインナフランジと比べて、約半分の力でロックナットを緩めることが出来ます。 ※取り付けと取り外し際は、必ず本体のスイッチをOFFにして、電源を抜いてください。
仕様●重量:45g●仕様:マキタ ディスクグラインダー 100mm用 アズワン品番67-8112-78
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用保護カバーです。 適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
仕様●電気式ミニグラインダ雷神スリム用保護カバー 外径75mm用●コード番号:525-8306 アズワン品番67-7169-02
1個
889 税込978
8日以内出荷

人気のクロスサンダーシリーズを同一粒度のまとめ買いが出来る3枚組パックとしました。専用パット付きでさらにお得。付属の専用パットを付けずに作業すると曲面にフィットして快適作業がおこなえます。専用パットを付ければ平面作業が可能です。目詰まりせず、初心者ユーザー様にも使いやすい製品です。
用途塗料はがし、サビ落とし、その他表面研磨。 材質アルミナ 直径×穴径(Φmm)100×15
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリーパーツを変えることで電気グラインダでもご使用できます。アタッチメントにスカットディスクを取り付けると、ディスクグラインダでも使用可能です。
用途スカット用アタッチメント。 仕様電気グラインダ用 材質
1個
619 税込681
翌々日出荷

既存クロスサンダーよりもセラミック砥粒採用で研磨力が向上、作業スピードも約130%UPとなり作業効率が向上しました。セラミック砥粒採用により従来品と比較しても、頑固なサビ取り・厚塗りの塗料はがし、鉄鋼・ステンレスの研磨などハードな作業が可能となりました。
用途塗料はがし、サビ落とし、その他表面研磨。 材質セラミック 直径×穴径(Φmm)100X15
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集塵カバーです。集塵機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉塵を完全にシャットアウト。切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。透明カバーの付け外しは簡単。窓を外せば切断箇所を直接見ることができます。メーカー製目地切カッターΦ105は取付可能。他社製目地切りカッターは装着できないものもありますのでご注意ください。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番65-5670-25
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

3M(スリーエム)ロックCNSディスクXT
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。3Mハンドグラインダー5309に3Mロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×13
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

ノートン(サンゴバン)ブレイズ ファイバーディスク
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

粒度600 エスコ品番EA819FH-60 外径(Φmm)21
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

材質不織布 砥材BB 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。 穴径(Φmm)1.5 厚さ(mm)2 材質不織布 入数(枚)2 外径(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木工製品
1本
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります