絞り込み
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
- 120(2)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 400(1)
- 600(1)
- 1000(1)
外径(Φmm)
- 90(1)
- 100(1)
- 160(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 16(1)
厚さ(mm)
- 10
- 2(2)
- 4(1)
- 5(6)
- 6(1)
- 7(1)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(7)
- 14(2)
- 15(7)
- 16(3)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- イチグチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
60(1)
80(1)
120(2)
150(1)
180(1)
240(1)
400(1)
600(1)
1000(1)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ポリライトディスク S
イチグチ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト研磨材の構造特殊繊維不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CNSベベル(電動用)
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。外径(Φmm)160穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き厚さ(mm)10粒度#120砥材S(シリコンカーバイト)色黒適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール