絞り込み
粒度・番手
- 80(1)
- 240(1)
- 400(1)
- 600(1)
外径(Φmm)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
厚さ(mm)
- 14
- 2(2)
- 4(1)
- 5(6)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(4)
- 13(7)
- 15(7)
- 16(3)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- RELIEF(1)
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
80(1)
240(1)
400(1)
600(1)

ユニロンブラック・ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥839税込¥9231個当日出荷ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ナイロンディスク(ベベルタイプ)
RELIEF(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷金属表面の被膜や汚れのみを削り、対象物を削りすぎません。従来の砥石に比べて柔軟性があり対象物によくなじみます。目詰まりや焼つきが起こりません。工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10ねじ径(mm)10厚さ(mm)14材質ナイロン不織布ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール