絞り込み
粒度・番手
- 36(3)
- 50(1)
- 60(2)
- 120(2)
- 240(1)
- 320(1)
- 600(1)
外径(Φmm)
- 125(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 178(1)
- 180(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 22
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 6(4)
- 8(2)
- 9.6(1)
- 10(11)
- 13(1)
- 15(18)
- 16(11)
- 22.23(1)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 15(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- モトユキ(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
TRUSCO・3M(スリーエム)・モトユキ・ノートン(サンゴバン)
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
36(3)
50(1)
60(2)
120(2)
240(1)
320(1)
600(1)

グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ファイバーディスク用バックアップパッド
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)欠品中3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥12,980~税込¥14,278~1セット(25枚)当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]外径(Φmm)180
GPクリーニングディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)翌々日出荷特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。トラスコ品番374-6381粒度36相当厚さ(mm)15質量(g)140穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]外径(Φmm)160
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール