絞り込み
粒度・番手
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
外径(Φmm)
- 40(1)
穴径(Φmm)
- 2.4
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 6(4)
- 8(2)
- 9.6(1)
- 10(11)
- 13(1)
- 15(18)
- 16(11)
- 22(5)
- 22.23(1)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 5(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
180(1)
240(1)
320(1)
400(1)

ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール