絞り込み
粒度・番手
- 80(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 240(2)
- 320(2)
- 400(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 75
- 20(2)
- 21(8)
- 25(5)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(1)
- 46(1)
- 50(13)
- 90(4)
- 95(6)
- 100(32)
- 102(1)
- 125(5)
- 150(1)
- 160(2)
- 170(1)
- 172(1)
- 178(1)
- 180(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
穴径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
厚さ(mm)
- 5(1)
- 13(1)
ブランド
- イチグチ(3)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ニューレジストン(1)
イチグチ・NSK(ナカニシ)・ニューレジストン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
80(1)
120(1)
180(1)
240(2)
320(2)
400(1)
その他(1)

スカットディスク(N) BB
イチグチ(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷から3日以内出荷材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク(N) SC
イチグチ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚当日出荷から3日以内出荷材質サーファイスコンディショニング砥材SC対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニFCディスク
ニューレジストン¥5,198~税込¥5,718~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ¥919税込¥1,0111個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmチャック式のグラインダーに取り付けて作業してください。樹脂で固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は8、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13寸法(mm)直径:75、幅:13、穴径:6直径(Φmm)75砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])10500外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥3,598税込¥3,9581パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール