絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 60(2)
  • 80(5)
  • 120(4)
  • 120~150(1)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 1000(2)
外径(Φmm)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 100(16)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(2)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 9.6(1)
  • 10(11)
  • 13(1)
  • 16(11)
  • 22(5)
  • 22.23(1)
  • その他(1)
厚さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
ブランド
  • イチグチ(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • モトユキ(1)
  • サンフレックス(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ニューレジストン・モトユキ・サンフレックス・ノートン(サンゴバン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
60(2)
80(5)
120(4)
150(2)
180(2)
240(2)
320(2)
400(3)
600(2)
1000(2)
  • 錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)

    錆取半蔵(サビトリハンゾウ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
    用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし厚さ(mm)15穴径(Φmm)15外径(Φmm)94RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
  • BSクロスサンダー イチグチ

    BSクロスサンダー

    イチグチ(3件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ポリライトディスク S イチグチ

    ポリライトディスク S

    イチグチ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポリライトディスク L イチグチ

    ポリライトディスク L

    イチグチ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラック・ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • BSクロスサンダー3枚組+専用パット イチグチ

    BSクロスサンダー3枚組+専用パット

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚トラスコ品番410-3815材質アルミナ砥材質量(g)86穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)

    ベアテックス ディスクブラシ

    ノートン(サンゴバン)
    6,498税込7,148
    1セット(5枚)
    欠品中
    ●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
    用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。トラスコ品番364-1635粒度120相当厚さ(mm)16質量(g)90穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
  • BSクロスサンダー イチグチ

    BSクロスサンダー

    イチグチ(7件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • BSクロスサンダー専用パット イチグチ

    BSクロスサンダー専用パット

    イチグチ(2件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番410-3807質量(g)34穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ モトユキ

    グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
    用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
  • ユニロンパープル ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンパープル

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
    用途錆取り、塗装剥がし。砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • FCディスク ニューレジストン

    FCディスク

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
  • ブレイドディスク イチグチ

    ブレイドディスク

    イチグチ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、付着物や塗料はがし適合ディスクグラインダートラスコ品番306-3224幅(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汚れ落としディスク #80 イチグチ

    汚れ落としディスク #80

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カマ砥ぎ前の作業に向いてます。軽い力でやっかいなサビ、ヤニ、シブをスピード除去できます。
    用途刃物研磨前の下地処理やサビ、ヤニ、シブ落としの際に粒度#80直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000取り付け工具100mmディスクグラインダーアズワン品番64-3671-48
  • CPジスク サンフレックス

    CPジスク

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。材質不織布粒度#180相当穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
  • BSクロスサンダー(3枚組+専用パット) イチグチ

    BSクロスサンダー(3枚組+専用パット)

    イチグチ
    15,980税込17,578
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • BSクロスサンダー専用パット イチグチ

    BSクロスサンダー専用パット

    イチグチ
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
    用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

不織布・ナイロンディスク