絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 12
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(41)
  • 10(73)
  • 11(3)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(71)
  • 30(24)
  • 50(28)
  • 60(25)
  • 75(4)
  • 76(20)
  • 85(4)
  • 100(88)
  • 100~150(7)
  • 110(3)
  • 160~200(7)
ベルト長さ(mm)
  • 330(25)
粒度
  • #36(1)
  • #40(8)
  • #60(13)
  • #80(13)
  • #100(7)
  • #120(8)
  • #180(4)
  • #240(3)
  • #280(1)
  • #320(1)
  • #400(1)
  • #400~600(1)
  • #600(1)
  • #800(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
  • チタン・ニッケル(2)
  • (3)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(6)
  • イチグチ(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • ニューレジストン(3)
  • TRUSCO(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本研紙(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
セラミックベルト 3M(スリーエム)セラミックベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(50本)
当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm3M(スリーエム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)12材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330
セラミックベルト 5612 3M(スリーエム)セラミックベルト 56123M(スリーエム)
8,398税込9,238
1箱(50本)
当日出荷
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。 シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。 ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。
粒度100寸法(mm)12×330
エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセルエアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルトベッセル(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)12×330適合機種GT-BS12
スモールベルト 12X330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 12X330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
YZXジル布ベルト FUJI STAR(三共理化学)YZXジル布ベルトFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50枚)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。 発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。 テープジョイントを採用しています。 高強度布を使用しています。
用途アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。 溶接部分の研磨。幅(mm)12長さ(mm)330砥材ジルコニア質量(g)6適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
AC ミニベルト・セラミック イチグチAC ミニベルト・セラミックイチグチ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ
609税込670
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当3M(スリーエム)
8,898税込9,788
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)12粒度180相当トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)ほか
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
レジンクロスベルト 日本研紙レジンクロスベルト日本研紙
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から24日以内出荷
耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
ミニベルトセラミック CE イチグチミニベルトセラミック CEイチグチ(2件のレビュー)
269税込296
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セラカット FUJI STAR(三共理化学)セラカットFUJI STAR(三共理化学)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷から22日以内出荷
セラミック砥粒を使用しています。 砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。 テープジョイントを採用しています。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330砥材セラミック砥粒質量(g)7適合材ステンレス鋼、チタン合金等幅×長さ(mm)12×330
ゼットベルト青 ニューレジストンゼットベルト青ニューレジストン
3,598税込3,958
1箱(10本)ほか
当日出荷
【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト赤 ニューレジストンセラックベルト赤ニューレジストン
4,198税込4,618
1箱(10本)ほか
当日出荷
【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ミニベルト・セラミック イチグチミニベルト・セラミックイチグチ(1件のレビュー)
289税込318
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
粒度40砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)
形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
BP12ベルト ベルスター研磨材工業BP12ベルトベルスター研磨材工業
6,998税込7,698
1箱(50本)
24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
セラックベルト白 ニューレジストンセラックベルト白ニューレジストン
4,398税込4,838
1箱(10本)ほか
当日出荷
【アルミの溶着にきく】 市場汎用品比研削量約60%増 高い研削力を維持します。 目詰まりを抑制します。 溶着を軽減させます。 グリスフリー、オイルフリーです。
用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
各種ベルトサンダー用ペーパー SHINANO(信濃機販)各種ベルトサンダー用ペーパーSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(50本)
4日以内出荷から9日以内出荷
BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト) ベルスター研磨材工業BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)ベルスター研磨材工業
9,498税込10,448
1セット(5本)
9日以内出荷
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330長さ(mm)330幅(mm)12砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)適合材ステンレス、アルミ等
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(50本)
当日出荷から92日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
9,998税込10,998
1箱(50本)
6日以内出荷から25日以内出荷
ベルト研磨