絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 50
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(41)
  • 10(73)
  • 11(3)
  • 12(26)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(71)
  • 30(24)
  • 60(25)
  • 75(4)
  • 76(20)
  • 85(4)
  • 100(88)
  • 100~150(7)
  • 110(3)
  • 160~200(7)
ベルト長さ(mm)
  • 100(2)
  • 235(3)
  • 490(3)
  • 495(1)
  • 550(1)
  • 710(2)
  • 915(2)
  • 1525(1)
  • 2100(1)
  • 3350(8)
粒度
  • #0(1)
  • #00(1)
  • #16(1)
  • #24(2)
  • #40(7)
  • #60(13)
  • #80(8)
  • #100(6)
  • #120(9)
  • #150(1)
  • #180(8)
  • #220(1)
  • #240(9)
  • #320(5)
  • #360(2)
  • #400(6)
  • #600(4)
  • #800(2)
  • #1000(4)
  • #1800(2)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(7)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(3)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(5)
  • レヂトン(4)
  • オフィスマイン(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • サンフレックス(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 理研コランダム(1)
  • マイン(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
BGM-50用ベルト(50X710) HiKOKI(ハイコーキ)BGM-50用ベルト(50X710)HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本)
当日出荷
寸法(mm)50×710砥粒AA
エンドレスベルト50 SK11エンドレスベルト50SK11(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2枚)ほか
当日出荷
用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
ベルト レヂトンベルトレヂトン
10,980税込12,078
1箱(25個)
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
コレクロ ヤナセ(柳瀬)コレクロヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷
広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせます。弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが 手軽に素早く処理できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
粒度#16幅(mm)50内径(Φmm)75×50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングローラーセット サンフレックスサンディングローラーセットサンフレックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)ほか
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)50×235材質アルミナ質量(g)800質量(g/枚)16
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(10本)
7日以内出荷から25日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
8,998税込9,898
1箱(20本)
当日出荷から6日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用標準ベルトマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1箱(5本)
4日以内出荷
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材Z材RoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルトマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1箱(5本)
4日以内出荷
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495砥材A1RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングローラー 替ベルト サンフレックスサンディングローラー 替ベルトサンフレックス
879税込967
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100厚さ(mm)50砥材A材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材外径(mm)100
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
リコーズベルト 理研コランダムリコーズベルト理研コランダム
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)
セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49679(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)50品番【専用ホルダー】49679内径(Φmm)【1】10、【2】16
BP710ベルト ベルスター研磨材工業BP710ベルトベルスター研磨材工業
7,498税込8,248
1箱(20本)
24日以内出荷から35日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)710幅(mm)50砥材アルミナ砥粒周長(mm)710
MB用研磨布ベルト マインMB用研磨布ベルトマイン
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。トラスコ品番808-0143材質アランダム砥粒幅(mm)50粒度(#)320全長(mm)235砥材WA320RoHS指令(10物質対応)対応
OP レヂトンOPレヂトン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルトマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1箱(5本)
4日以内出荷
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインPBJ用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
26,980税込29,678
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
黒皮サンダー R500 レヂトン黒皮サンダー R500レヂトン
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削ベルト幅W×長さL(mm)50×550付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620周速(m/min)(ベルト)2200
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1箱(50個)
当日出荷から34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン
9,998税込10,998
1箱(50枚)
当日出荷
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度60ベルト寸法(mm)50×235適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。トラスコ品番410-6687材質ジルコニア質量(g)880RoHS指令(10物質対応)対応
305EAトライザクトベルト 3M(スリーエム)305EAトライザクトベルト3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
7日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350質量(g)140砥粒WA幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
25,980税込28,578特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(20個)
翌日出荷から25日以内出荷
最高回転速度(m/min)2500
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-105用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
9,698税込10,668
1箱(25本)
翌日出荷から5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
ベルト研磨