絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(2)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 75(1)
ねじの呼び
- M10(1)
線径(Φmm)
- 0.2
- 0.03(4)
- 0.1(3)
- 0.15(16)
- 0.18(1)
- 0.25(27)
- 0.27(20)
- 0.3(56)
- 0.35(29)
- 0.38(5)
- 0.45(3)
- 0.5(50)
- 0.55(6)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.9(5)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(8)
- 1.25(2)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
ブランド
- 高島産業(2)
- オズボーン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
高島産業・オズボーン・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
商品豆知識
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(1)
ナイロン(2)

工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥4,098~税込¥4,508~1本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,398税込¥2,6381本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛丈(mm)10毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応