絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
ねじの呼び
- M10(1)
線径(Φmm)
- 0.2
- 0.03(1)
- 0.15(5)
- 0.22(2)
- 0.25(18)
- 0.27(6)
- 0.3(30)
- 0.35(6)
- 0.38(1)
- 0.45(2)
- 0.5(12)
- 0.55(2)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.25(2)
毛丈(mm)
- 20(1)
ブランド
- オズボーン(1)
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

工業用ベベルブラシ
オズボーン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10











![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)