絞り込み
外径(Φmm)
- 65(6)
- 85(37)
- 90(1)
- 95(9)
- 100(16)
- 115(1)
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(8)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(3)
ねじの呼び
- M10
- M16(14)
線径(Φmm)
- 0.03(1)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
- 0.22(2)
- 0.25(11)
- 0.27(3)
- 0.3(15)
- 0.35(2)
- 0.45(1)
- 0.5(5)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.25(1)
毛丈(mm)
- 10(3)
- 12(2)
- 13(10)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- 高島産業(9)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
- 錦(5)
- サンフレックス(4)
- FBK(フタバ)(3)
- SK11(3)
- バーテック(2)
- 鳴門屋(2)
- エスコ(1)
- オズボーン(1)
- TRUSCO(1)
- ムラキ(1)
- 好川産業(1)
- RELIEF(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- LESSMANN(1)
- 西丘(1)
ヤナセ(柳瀬)・高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・錦・サンフレックス・FBK(フタバ)・SK11・バーテック・鳴門屋・エスコ・オズボーン・TRUSCO・ムラキ・好川産業・RELIEF・高芝ギムネ製作所・BIGMAN(ビッグマン)・LESSMANN・西丘
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(6)
85(37)
90(1)
95(9)
100(16)
115(1)

鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
セーフティ強力ベベルブラシ
SK11(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
べベルブラシ
高芝ギムネ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.3外径(mm)85
85mm ベベル型ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りにエスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
ベベルワイヤー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
ワイヤーベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
スーパーベベル BN型
錦¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
鋼線ゴールドネオベベルブラシ
鳴門屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
ベベルブラシ
錦¥2,898税込¥3,1881個当日出荷凸凹面・すき間・溝の研磨に最適用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
ステンレスベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85穴径M10ピッチ1.5
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ベベルグレート 95×M10-細目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルブラシ
好川産業¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。材質真鍮メッキ線ねじ径M10×1.5線径(mm)0.25
OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)62最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクベベルワイヤー(ステン線)
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.3
ジスクベベルワイヤー(キンセン)
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.25
ステンより線ネオベベルブラシ
鳴門屋¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
鋼線ヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
ベベルグレート 95×M10-中目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥8,498税込¥9,3481箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート パープル 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
Xtremeベベルブラシ
ムラキ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
ベベルブラシ
錦¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷凸凹面・すき間・溝の研磨に最適用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
ベベルブラシ
錦¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷凸凹面・すき間・溝の研磨に最適用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥4,098~税込¥4,508~1個15日以内出荷硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)