カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
- その他(1)
- アルミ(344)
- ガラス(63)
- サイディング(1)
- ステンレス(320)
- セラミックス(97)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(38)
- 樹脂(171)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(67)
- 鉄(329)
- 銅・真鍮(68)
ブランド
- ミニター(257)
- エスコ(221)
- NSK(ナカニシ)(88)
- 高島産業(73)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- サンフレックス(60)
- PFERD 馬印(59)
- バーテック(56)
- SK11(22)
- LESSMANN(20)
- ジーベックテクノロジー(19)
- クロダブラシ(13)
- オズボーン(10)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角軸回転ブラシセット
iHelp¥989税込¥1,0881パック(3点)4日以内出荷3点の便利セット用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)【全体】218入数3個ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500材質(線材)メッキ鋼線
エンド型ブラシ
TRUSCO¥869~税込¥956~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛材ステンレス線径(mm)0.08
ソフトロールサンダーセット
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)8日以内出荷各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)
サンフレックス¥889税込¥9781本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)13アズワン品番64-1165-41
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。仕様スプリング入り材質スチール軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)38
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
150mm/12.7mmワイヤーホイール(真鍮製)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷用途錆落し、研磨に仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。線径(Φmm)約0.15mm厚さ約10mm材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌々日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径32mm
13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
ステンレス平型ブラシ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUS筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,898税込¥3,1881本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥579~税込¥637~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。トラスコ品番835-8381軸径(Φmm)6質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12外径(mm)75線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番835-8380軸径(Φmm)6質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12外径(mm)75線径(mm)0.35
六角軸ワイヤーカップブラシ
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。材質特殊鋼適合材鉄
毛ブラシ ミディアム馬毛 10本入
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)欠品中トラスコ品番476-9091軸径(Φmm)3幅(mm)8質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)52毛材馬外径(mm)5
研磨砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軸径(Φmm)3全長(mm)100質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000軸長(mm)100毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30
バリーハンター面取ケージタイプ
バーテック¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100
平型バフ
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。材質毛材/合成皮革(ネオセーム)形状合成皮革色ベージュ摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸径×軸長(mm)3×40材質(軸)快削鋼
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入
FBK(フタバ)¥799税込¥8791本当日出荷ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入
FBK(フタバ)¥969税込¥1,0661本3日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥189税込¥2081本5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,900~税込¥6,490~1個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”![チューブブラシ[ハイカーボンスチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367318-180221-02.jpg)
チューブブラシ[ハイカーボンスチール]
エスコ¥570~税込¥627~1個翌日出荷シングルねじり、シングルステム型。用途管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に・細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに仕様電動・手動兼用適合スチール、ステンレス、真鍮全長(mm)90材質(ブラシ部)ハイカーボンスチールブラシ長(mm)25





































![18x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376996-180221-02.jpg)
![20x110mm/#320 [ダイヤ砥粒入]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50376874-180221-02.jpg)




![チューブブラシ[ハイカーボンスチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367318-180221-02.jpg)


![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)