絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 軸付ブラシ

1,343件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸  鋼線筒型ブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 鋼線筒型ブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
  • カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
  • 真鍮 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ

    高島産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット型ブラ棒 SUN TOOL

    ビット型ブラ棒

    SUN TOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    6mm軸ブラシのビット型延長棒
    用途短軸付きブラシを長軸として使用出来る
  • 六角軸筆型ブラシ iHelp

    六角軸筆型ブラシ

    iHelp
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
  • ナイロンブラシ NSK(ナカニシ)

    ナイロンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10本)
    当日出荷
    薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
    形状エンド型毛材ナイロン
  • 精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線) サンフレックス

    精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)

    サンフレックス
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)5アズワン品番64-1165-42
  • XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC フロートホルダー

    ジーベックテクノロジー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)32
  • 38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ

    38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)80軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
  • 50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ

    50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径50mm
  • ファイバーブラシ ミニター

    ファイバーブラシ

    ミニター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 六角軸筒型ブラシ(ステンレス線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)

    H&H
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
    材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35
  • 研磨用ブラシセット RELIEF

    研磨用ブラシセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線軸径(Φmm)2.35
  • 六角軸テーパーホールブラシ SK11

    六角軸テーパーホールブラシ

    SK11
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。
    用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
  • 軸付白毛ブラシ カップ型 SK11

    軸付白毛ブラシ カップ型

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。
    用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。材質白毛軸径(Φmm)2.35寸法(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、目地
  • CristoneBristle セラミックファイバーブラシ 双和化成(SOWA)

    CristoneBristle セラミックファイバーブラシ

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5
  • 毛ブラシ ハード 豚毛 10本入 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ハード 豚毛 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10本)
    当日出荷
    毛材豚
  • 毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    毛材山羊
  • 毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)53毛材豚外径(mm)13
  • ナイロンミニホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ナイロンミニホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番798-4634材質SUM24L軸径(Φmm)3全長(mm)47砥材アランダム質量(g)2.8軸長(mm)42軸径×軸長(mm)3×42
  • GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。
    トラスコ品番798-4359材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)57質量(g)19軸長(mm)40ねじ径M10(P1.5)
  • 筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入

    FBK(フタバ)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ

    4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819EP-12
  • 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ

    4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819EP-11
  • 25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) エスコ

    25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA819BV-9
  • 50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製) エスコ

    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BS-7
  • 40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ

    40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BP-9
  • 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-111
  • 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-104
  • 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製) エスコ

    15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BK-12
  • 鋼線 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付エンドブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
  • シャンクブラシ SP型 錦

    シャンクブラシ SP型

    錦
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
軸付ブラシ