3ページ目: フェルトバフ

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
543件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75 サンフレックスクリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75サンフレックス
659税込725
1個
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフ ソフトタイプNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 布バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用双和化成(SOWA)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
フェルトバフ E-ValueフェルトバフE-Value
829税込912
1個
当日出荷
金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合材各種金属・プラスチック外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000
ホイール型フェルトバフ 10本入 NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフ 10本入NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1セット(10本)
翌々日出荷
フェルトディスク リューター(日本精密機械工作)フェルトディスクリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください裏面接着材付
厚さ(mm)2硬度ソフト
六角軸軸付プラスチック仕上用バフ H&H六角軸軸付プラスチック仕上用バフH&H
869税込956
1個
当日出荷
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入) サンフレックス軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス
549税込604
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付フェルト 3本組 サンフレックス軸付フェルト 3本組サンフレックス
649税込714
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
仕上用軸付ネルホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付ネルホイールヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)仕上用軸付サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
BSスカットセット大掃除 イチグチBSスカットセット大掃除イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
スカット自補修フェルト イチグチスカット自補修フェルトイチグチ
589税込648
1個
翌々日出荷
金属パーツのメンテナンス、ツヤ出しに最適です。着・脱が簡単に出来ます。
用途金属パーツのツヤ出し。材質洋毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
フェルトホイール砲弾型 イチグチフェルトホイール砲弾型イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
軸付フェルトバフセット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット お試し5本セットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
フェルトホイル iHelpフェルトホイルiHelp
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸) エスコ3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)15直径(Φmm)4.0、6.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000
積層ソフトバフ 綿糸バフ NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ 綿糸バフNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸付布バフ ST-TOOLS軸付布バフST-TOOLS
1,898税込2,088
1セット(2本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34軸長(mm)30サイズ(mm)15×15
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト サンフレックスレザークラフトビット コバ仕上用 フェルトサンフレックス
929税込1,022
1個
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに軸径(Φmm)3外径(Φmm)6材質フェルト適正回転数(min-1)5000~10000
カッティング砥石ディスク 10枚入 NSK(ナカニシ)カッティング砥石ディスク 10枚入NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418特価
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)1.8~2.0砥粒WA
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
329税込362
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈球型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈球型〉ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1箱(5個)
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
コットンモップバフ リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(5本)
当日出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
フランネルバフ(重ね合わせ) リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)25厚さ(mm)6材質フランネル適合材金型・金属・貴金属・非金属など
六角軸軸付ステンレス仕上用バフ H&H六角軸軸付ステンレス仕上用バフH&H
959税込1,055
1個
当日出荷
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)13軸長(mm)50適合材樹脂、木、竹材
軸付チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)13軸長(mm)50適合材金属
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール GC ソフト #1800 Φ22X3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール GC ソフト #1800 Φ22X3 10入ミニター
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)3粒度1800砥粒GCトラスコ品番499-7492質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ロールサンダー#1000 Φ14 ミニターミニモ ロールサンダー#1000 Φ14ミニター
1,798税込1,978
1袋(5本)
3日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)14高さ(mm)28粒度1000トラスコ品番853-0174質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ40 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ40ミニター
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)40高さ(mm)25粒度180トラスコ品番853-0063質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
フェルト製ポリッシング用ホイール DREMEL(ドレメル)フェルト製ポリッシング用ホイールDREMEL(ドレメル)
499税込549
1箱(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。
用途汚れ落とし/磨き最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)ムラコ
6,798税込7,478
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチフェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル用アーバー イチグチフェルトホイル用アーバーイチグチ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
フェルトホイルを、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
寸法(mm)軸径:6種別フェルト材質金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インパクト用きのこバフ(6角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)
669税込736
1本
5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
フェルトバフ