4ページ目: フェルトバフ

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
543件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
579税込637
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ LUKAS軸付フェルトバフLUKAS
799税込879
1本
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
材質フェルト軸径(Φmm)6全長(mm)65高さ(mm)25質量(g)20適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1,900~7,600直径(mm)20
HCきのこユニロン ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
軸付フェルトバフ 酸化クロム (球型) 永興電機工業軸付フェルトバフ 酸化クロム (球型)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
酸化クロム含浸/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)酸化クロム軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ソフト) 球型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ソフト) 球型永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 球型 永興電機工業軸付フェルトバフ (ハード) 球型永興電機工業
8,398税込9,238
1パック
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)3形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
スポンジポイント 永興電機工業スポンジポイント永興電機工業
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷
不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材入数5先端径(Φmm)13×14
ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード)永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
フォームバフィングパッド 3M(スリーエム)フォームバフィングパッド3M(スリーエム)
24,980税込27,478特価
1箱(50個)
取扱停止中
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
トラスコ品番104-2056幅(mm)51オレンジタイプ円状
フェルトホイルPRO イチグチフェルトホイルPROイチグチ
619税込681
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。広く作業できるようにソフトタイプのフェルトを採用しました。
用途金属の鏡面、ツヤ出し作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
BSスカットサビ取り用 イチグチBSスカットサビ取り用イチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途金属のサビ落とし、塗料はがし。セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸材質シリコンカーバイド・樹脂・金属タイプサビ取り用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
フェルトスティック ソフト ミニモフェルトスティック ソフトミニモ
9,398税込10,338
1パック(5個)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
トラスコ品番580-8556長さ(mm)150幅(mm)20厚さ(mm)10
軸付き布バフ ST-TOOLS軸付き布バフST-TOOLS(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34寸法(mm)15×15軸長(mm)30適合材ジュエリー等の精密細工貴金属
軸付フェルトバフ砲弾型 リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ砲弾型リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1袋(5個)
当日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
薄サビ一掃!セット サンフレックス薄サビ一掃!セットサンフレックス
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#320(No.4622)、クリーナースポンジ#500(No.4623)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000アズワン品番64-7932-71
2本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸) エスコ2本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)25直径(Φmm)13最大回転数(min-1[r.p.m])20000
50mm 六角軸付フェルトバフ(平型) エスコ50mm 六角軸付フェルトバフ(平型)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
幅(mm)11全長(mm)43直径(Φmm)50軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500
サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸サンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
サンダーバフたいこミニ サンフレックスサンダーバフたいこミニサンフレックス
708税込779
1本
6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。外径(Φmm)50材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸対辺(mm)6.35
クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー (不織布)リューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。外径(Φmm)20粒度#400
フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプNSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1セット(5本)
当日出荷から翌日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
セーム皮バフ NSK(ナカニシ)セーム皮バフNSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック(10本)
翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
ソフト綿バフ カップ型 NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ カップ型NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(10本)
翌々日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)3.00トラスコ品番831-5012幅(mm)10質量(g)40タイプカップ型・ソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)55外径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1080
トップポリサンド NSK(ナカニシ)トップポリサンドNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(5個)
翌々日出荷
研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。
質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0486
カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニターカッティング砥石 ガラス補強材入りミニター
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
軸付フェルトバフ SK11軸付フェルトバフSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属、樹脂等材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
フェルトバフソフトタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプ 5本入NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1セット(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
フェルトバフソフトタイプ 10本入 NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプ 10本入NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1セット(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34
サイザルバフ 5本入 NSK(ナカニシ)サイザルバフ 5本入NSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番477-0544幅(mm)6質量(g)23タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
309税込340
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)バフホイール コットンバフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
75mm軸付布バフ(6角軸) エスコ75mm軸付布バフ(6角軸)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-7
10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-65
28x 5mm/3mm軸 コットンバフ エスコ28x 5mm/3mm軸 コットンバフエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AS-3
軸付バフ アソートキット ヤナセ(柳瀬)軸付バフ アソートキットヤナセ(柳瀬)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
初めてご使用される方や色々ご使用されたい方用のアソートキットをご用意しました。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付セット きのこユニロンセット ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付セット きのこユニロンセットヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
色々な粒度を試したい方に
軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
ポリライトサンダー リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材砥材A(かっ色アルミナ)
フェルトバフ