絞り込み
外径(Φmm)
- 54(1)
- 105(2)
- 106(1)
適合材
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 20(3)
刃厚(mm)
- 1.2
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.4(6)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 1.8(15)
- 2(20)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.5(3)
- 2.7(4)
- 2.8(4)
- 3(5)
- 3.2(4)
- 4.5(10)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- トップ工業(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
54(1)
105(2)
106(1)

塩ビ管用ダイヤモンドホイール
トップ工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷塩ビ管を軽く切断することができます。外形(mm)105刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_。連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)60刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0チップ高さ(mm)8.5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に適合被削材種各種瓦内径(mm)20