絞り込み
外径(Φmm)
- 54(2)
- 105(2)
- 106(1)
適合材
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 20(3)
刃厚(mm)
- 1.2
- 1(6)
- 1.4(7)
- 1.8(19)
- 2(31)
- 2.2(19)
- 2.4(9)
- 3(13)
- 3.5(6)
- 4(8)
- 4.5(22)
- 5(14)
- 5.5(9)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(6)
- 15(14)
- 20(6)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- トップ工業(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

塩ビ管用ダイヤモンドホイール
トップ工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷塩ビ管を軽く切断することができます。外形(mm)105刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター軸付き
三京ダイヤモンド工業¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198税込¥3,5181枚翌日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。_x000D_。連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に質量(g)60刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)Φ106穴径(mm)Φ20.0チップ高さ(mm)8.5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に適合被削材種各種瓦内径(mm)20
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール