絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
粒度・番手
ブランド
- モノタロウ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(38)
- ツボ万(19)
- トップ工業(13)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- 呉英製作所(9)
- マキタ(8)
- ミヤナガ(7)
- エスコ(6)
- ハートフルジャパン(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- イチグチ(3)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- Jupiter(3)
- レヂトン(2)
- ヤマグチ(2)
- アイウッド(2)
- ニシガキ工業(2)
- 日本ダイヤモンド(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・トップ工業・BOSCH(ボッシュ)・呉英製作所・マキタ・ミヤナガ・エスコ・ハートフルジャパン・HiKOKI(ハイコーキ)・イチグチ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ツムラ(津村鋼業)・Jupiter・レヂトン・ヤマグチ・アイウッド・ニシガキ工業・日本ダイヤモンド・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

アトマフレキシブルポリッシャ
ツボ万¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷ゴム製基材が被削材にフィット用途金型、陶器の修正などねじの呼び寸法M10寸法(Φmm)36適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
アトマポリッシャ
ツボ万¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット用途金型、陶器、タイル、石材の修正などねじの呼び寸法M10寸法(Φmm)70適合被削材種金型、陶器、タイル、石材RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイール Φ200
ツボ万¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。粒度#200寸法(Φ)200基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-RM100
ツボ万¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャーミニ
ツボ万¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。用途陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。外径(Φmm)70取付穴M10ネジチップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャー
ツボ万¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
アスカレッドⅡ
レヂトン¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷から4日以内出荷面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。 レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断ボス径20適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等刃高(mm)7寸法PCD(mm)35
ダイヤホイールVシリーズ/DS
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断材質(本体)スチールタイプセグメントタイプ切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド刃高(mm)12
ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm
トップ工業¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷仕様乾式トラスコ品番723-5194質量(g)280外径D(Φmm)125付属リング穴径(Φmm)20刃厚T(mm)2内径H(Φmm)22
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
トップ工業¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100外径D(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ミニター¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
ダイヤモンドホイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)100砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥48,980~税込¥53,878~1枚4日以内出荷仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥59,980~税込¥65,978~1枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人
トップ工業¥11,980税込¥13,1781枚翌日出荷最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人
トップ工業¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”
トップ工業¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に適合被削材種各種瓦内径(mm)20
フランジ付ダイヤモンドホイール
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)
ハスクバーナ¥45,980~税込¥50,578~1枚5日以内出荷最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1枚5日以内出荷から6日以内出荷真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
ダイヤモンドホイール レーザーSL
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式トラスコ品番123-9546質量(kg)2穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)358刃厚(mm)2.7チップ幅(mm)7.5付属リング穴径(Φmm)-適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。仕様乾式外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
ダイヤホイール トルネード
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚3日以内出荷切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。チップ幅(mm)9適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
ダイヤホイール セグメント
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881枚3日以内出荷軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。用途軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。チップ幅(mm)6.5適合被削材種軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
ダイヤホイール Zウエーブ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1枚翌日出荷ふち欠けなくシャープな切れ味用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等仕様乾式刃厚T(mm)2.0
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント
トップ工業¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷経済的で切れ味のよい仕様乾式外径D(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール
日本ダイヤモンド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷主に超硬の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。心地良い研削音で綺麗に削れます。形状11V9色青寸法100D×38T×7U×3X×31.75H砥粒ダイヤモンド