絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(41)
- ツボ万(14)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- トップ工業(12)
- マキタ(8)
- ミヤナガ(7)
- エスコ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- イチグチ(3)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
- ツムラ(津村鋼業)(3)
- Jupiter(3)
- ハートフルジャパン(3)
- 岡崎精工(2)
- レヂトン(2)
- ヤマグチ(2)
- アイウッド(2)
- ニシガキ工業(2)
- 日本ダイヤモンド(2)
- ブランドをもっと見る
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・BOSCH(ボッシュ)・トップ工業・マキタ・ミヤナガ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・イチグチ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ツムラ(津村鋼業)・Jupiter・ハートフルジャパン・岡崎精工・レヂトン・ヤマグチ・アイウッド・ニシガキ工業・日本ダイヤモンド・ブランドをもっと見る
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ
Jupiter(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)20
ダイヤモンドホイール ノーマル
Three Hand(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールド
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ディスクグラインダー用高耐久替刃材質ダイヤモンドホイールチタン寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール ノーマル
Jupiter(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプノーマルタイプ
ダイヤホイール76mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
FIRST MAN ダイヤモンドディスク
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。粒度#200幅(mm)(ダイヤモンド)20厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
溶着ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷から4日以内出荷レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
カーバイドマルチホイール76mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381枚3日以内出荷木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
ニューSAポリッシャーSP
ツボ万¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用ダイヤモンドホイール
トップ工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷塩ビ管を軽く切断することができます。外形(mm)105刃厚(mm)1.2内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール ゼブラ
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾湿両用付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ
研磨屋さんシリーズ木工用
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10
ダイヤモンドホイール ゼブラ
Three Hand¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷スリット効果で研磨クズを効率よく排出用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)22
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~特価1枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
Wチタンダイヤモンドホイール
ツムラ(津村鋼業)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷チップソーのチップの外側と内側を同時に研磨できる画期的な砥石です。片面仕様、チタンコーティングをした長寿命タイプです。仕様Φ15mmリング
研磨屋さんシリーズガラス用
イチグチ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
研磨屋さんタイル・レンガ用
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。仕様タイル・レンガ用材質シリコンカーバイト粒度60直径×穴径(Φmm)100×15
X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
ニューSAポリッシャーG1
ツボ万¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌日出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
リベッター アットリブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル
ツムラ(津村鋼業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ディスクグラインダー替刃材質ダイヤモンドホイールノーマル寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字
ツボ万¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応