絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 16(1)
刃厚(mm)
- 15(1)
粒度・番手
- 60
- 30(2)
- 40(4)
- 80(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 240(2)
- 320(2)
- 400(3)
- 600(1)
- 800(3)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- その他(1)
ブランド
- イチグチ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

研磨屋さんシリーズ木工用
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
ヤナセ(柳瀬)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
研磨屋さんタイル・レンガ用
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。仕様タイル・レンガ用材質シリコンカーバイト粒度60直径×穴径(Φmm)100×15