絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(4)
厚さ(mm)
- 0.6
- 0.5(32)
- 0.7(24)
- 0.8(59)
- 1(138)
- 1.0(12)
- 1.2(45)
- 1.3(25)
- 1.4(15)
- 1.5(32)
- 1.6(40)
- 2(55)
- 2.2(27)
- 2.3(25)
- 2.5(53)
- 2.8(32)
- 2.9(10)
- 3(50)
- 3.5(17)
- 4(15)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25.4(4)
- 31.75(1)
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
粒度・番手
- 100(1)
- 140(1)
硬度
- P(1)
P
砥材
- A(1)
- SD(2)
- その他(2)
A・SD・その他
ブランド
- ディスコ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ローデウス(1)
ディスコ・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ローデウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
150(1)
180(4)

125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム
ローデウス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(10枚)当日出荷0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50枚)当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57