絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(5)
厚さ(mm)
- 0.6
- 0.5(35)
- 0.7(25)
- 0.8(64)
- 1(145)
- 1.0(13)
- 1.2(49)
- 1.3(25)
- 1.4(15)
- 1.5(32)
- 1.6(41)
- 2(57)
- 2.2(27)
- 2.3(26)
- 2.5(55)
- 2.8(32)
- 3(52)
- 3.5(17)
- 4(23)
- 4.5(12)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 20(1)
- 22(1)
- 25.4(4)
- 31.75(2)
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
粒度・番手
- 100(2)
- 140(1)
砥材
- A(2)
- SD(2)
- その他(2)
A・SD・その他
硬度
- P(2)
P
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- ディスコ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ローデウス(1)
NORITAKE(ノリタケ)・ディスコ・ヤナセ(柳瀬)・ローデウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム
ローデウス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(10枚)当日出荷0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50枚)当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥56,980税込¥62,6781箱(50枚)当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420