絞り込み
外径(Φmm)
- 150(2)
- 180(1)
- 205(2)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
穴径(Φmm)
- 25.4(3)
- 31.75(1)
適合材
- 鉄(3)
粒度・番手
- 100
- 24(3)
- 30(30)
- 36(39)
- 40(3)
- 46(45)
- 46~60(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(34)
- 80(9)
- 120(3)
砥材
- A(2)
- WA(1)
A・WA
硬度
- L(1)
L
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 平和テクニカ(1)
- ディスコ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・平和テクニカ・ディスコ
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(2)
180(1)
205(2)

精密切断砥石 NC-P(A)
ディスコ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57