絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 180(2)
  • 305(7)
  • 355(2)
  • 455(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 4.5(3)
  • 6(2)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 22.23(1)
  • 25.4(11)
  • 30.5(3)
  • 32(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 24
  • 30(66)
  • 30~36(1)
  • 36(85)
  • 40(11)
  • 46(124)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 60(99)
  • 80(25)
  • 100(20)
  • 120(20)
  • 140(1)
  • 150(6)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
砥材
  • A(9)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
  • MA(1)
  • Z(2)
  • ZA(1)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・MA・Z・ZA
硬度
  • M(4)
  • P(3)
  • Q(4)
  • T(3)
  • TM(1)
  • U(1)
M・P・Q・T・TM・U
ブランド
  • レヂトン(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • エスコ(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • マキタ(2)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • ローデウス(1)
レヂトン・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・マキタ・ノートン(サンゴバン)・ローデウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
105(1)
180(2)
305(7)
355(2)
455(1)
  • ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン

    ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

    レヂトン(11件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
    砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • 切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強

    ノートン(サンゴバン)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
    用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。材質ZAジルコニアアルミナ砥材粒度#24砥材ZA穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • プラチナハイブリッド405 レヂトン

    プラチナハイブリッド405

    レヂトン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    可変密度型切断砥石です。
    粒度24硬度TM砥粒MA最高使用周速度(m/s)64穴径(mm)25.4
  • 高速用A-TYPE 高速電機(富士製砥)

    高速用A-TYPE

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高速回転に耐えうる商品です。
    用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用粒度24厚さ(mm)4.5砥材A硬度Q外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)100
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • 100x2.3mmオフセット型切断砥石 エスコ

    100x2.3mmオフセット型切断砥石

    エスコ
    4,340税込4,774
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    エスコ品番EA809-5粒度24厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • 切断砥石 レヂトン

    切断砥石

    レヂトン
    29,980税込32,978
    1箱(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジャンボカット レヂトン

    ジャンボカット

    レヂトン
    32,980税込36,278
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    切れ味に鋭さをプラス
    用途パイプ、アングル、チャンネル、その他砥粒A
  • # 24/50mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    # 24/50mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-21粒度24主要切断材料
  • RBZ 研削砥石 日本レヂボン

    RBZ 研削砥石

    日本レヂボン
    22,980税込25,278
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
    粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
  • RBZ-K 高速度用研削砥石 日本レヂボン

    RBZ-K 高速度用研削砥石

    日本レヂボン
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
    粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
  • 切断砥石 超高速エンジンカッター金属用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 超高速エンジンカッター金属用

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    粒度24厚さ(mm)4.5外径(Φmm)305主要切断材料金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石355金属 エンジン用 マキタ

    切断砥石355金属 エンジン用

    マキタ
    23,880税込26,268
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24Q厚さ(mm)4.5種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
  • 切断砥石305A24P(10入) マキタ

    切断砥石305A24P(10入)

    マキタ
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用