絞り込み
外径(Φmm)
- 105(1)
- 180(1)
- 305(5)
- 355(2)
- 455(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 2.8(1)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 6(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 22(1)
- 25.4(8)
- 30.5(1)
適合材
- その他(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(7)
粒度・番手
- 24
- 30(56)
- 30~36(1)
- 36(67)
- 40(9)
- 46(110)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 54(1)
- 60(88)
- 80(21)
- 100(16)
- 120(14)
- 150(4)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(2)
- 400(1)
- Z60(1)
砥材
- A(7)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
- MA(1)
- Z(1)
- ZA(1)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・MA・Z・ZA
硬度
- M(3)
- P(2)
- Q(3)
- T(2)
- TM(1)
- U(1)
M・P・Q・T・TM・U
ブランド
- レヂトン(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- マキタ(2)
- エスコ(1)
- 日本レヂボン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ローデウス(1)
レヂトン・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・エスコ・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ノートン(サンゴバン)・ローデウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(1)
180(1)
305(5)
355(2)
455(1)

ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
X-tra 1ミリアトム
ローデウス(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強
ノートン(サンゴバン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。材質ZAジルコニアアルミナ砥材粒度#24砥材ZA穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
高速用A-TYPE
高速電機(富士製砥)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高速回転に耐えうる商品です。用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用粒度24厚さ(mm)4.5砥材A硬度Q外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥35,980税込¥39,5781箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
RBZ 研削砥石
日本レヂボン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)3日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
切断砥石355金属 エンジン用
マキタ¥23,880税込¥26,2681パック(5枚)3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24Q厚さ(mm)4.5種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石305A24P(10入)
マキタ¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工