絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- タイル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 80(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
- 戸田研磨工業
- レヂトン(56)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- SK11(25)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- 平和テクニカ(22)
- マキタ(20)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- ニューレジストン(14)
- サンフレックス(14)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

eカッター
戸田研磨工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下