絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- タイル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
粒度・番手
- 80(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
- 戸田研磨工業
- アイウッド(178)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る

eカッター
戸田研磨工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)欠品中破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下