絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 112(1)
厚さ(mm)
- 2(2)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 16(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(2)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
- 光陽社
- モノタロウ(11)
- レヂトン(58)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- トーケン(29)
- SK11(25)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- 平和テクニカ(22)
- マキタ(20)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- ニューレジストン(14)
- サンフレックス(14)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- TYROLIT(12)
- ディスコ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
112(1)

カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
カッタネット
光陽社¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)7日以内出荷カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応