絞り込み
外径(Φmm)
- 105
- 22(1)
- 38(1)
- 75(3)
- 100(3)
- 106(3)
- 125(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(3)
- 205(4)
- 230(4)
- 255(3)
- 305(9)
- 355(6)
- 405(1)
適合材
- ガラス(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
砥材
- GC(1)
粒度・番手
- 36(1)
- 60(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 2.3(1)
1・1.0・2.3
硬度
- M(1)
M
ブランド
- レヂトン(2)
- SK11(1)
レヂトン・SK11
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(3)
100(3)
105
106(3)
180(3)
205(4)
230(4)
255(3)
305(9)
355(6)

切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン
レヂトン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)欠品中用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
マルチセブン 1枚
レヂトン¥269税込¥2961枚当日出荷1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s