絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
- 105(3)
- 106(3)
適合材
- ガラス(3)
- コンクリート(1)
- スレート(1)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- レンガ(2)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(4)
穴径(Φmm)
- 15
- 1.5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 20(6)
- 22(6)
- 22.23(1)
- 25.4(11)
- 30.5(7)
- 31.75(3)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(3)
- GCX(3)
粒度・番手
- 36(3)
- 46(3)
- 60(1)
厚さ(mm)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.0~1.2(1)
- 1.2(1)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
1・1.0・1.0~1.2・1.2・2・2.3・2.5・2.7
硬度
- M(3)
M
ブランド
- SK11(3)
- レヂトン(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- PROZONE(1)
- サンフレックス(1)
SK11・レヂトン・Lifework(ライフワーク)・PROZONE・サンフレックス
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(3)
105(3)
106(3)

切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン
レヂトン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)欠品中用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石 石材
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
マルチセブン 1枚
レヂトン¥269税込¥2961枚当日出荷1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
極薄型切断砥石 石屋さん
Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り粒度46砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
切断砥石 ジュニアランナー(石材用)
Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り粒度46砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル
サンフレックス¥499税込¥5491枚8日以内出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種非金属の切断厚さ(mm)2.7砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属