絞り込み
外径(Φmm)
- 160(1)
- 180(1)
- 305(5)
- 355(3)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 鉄(3)
穴径(Φmm)
- 20
- 1.5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 15(9)
- 22(6)
- 22.23(1)
- 25.4(11)
- 30.5(7)
- 31.75(3)
粒度・番手
- 24(5)
- 30(1)
- 36(1)
砥材
- A(2)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- GC(2)
厚さ(mm)
- 2.7(1)
- 4(3)
- 4.0(1)
- 4.5(2)
2.7・4・4.0・4.5
硬度
- BF(1)
- R(1)
- S(1)
- U(1)
BF・R・S・U
ブランド
- H&H(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- レヂトン(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- サンピース(1)
H&H・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・レヂトン・ノートン(サンゴバン)・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
160(1)
180(1)
305(5)
355(3)

エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか翌日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
非金属用切断砥石 チョッパー
ノートン(サンゴバン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等