絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 180(1)
- 305(4)
- 355(2)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(5)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 22
- 1.5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 15(9)
- 20(6)
- 22.23(1)
- 25.4(11)
- 30.5(7)
- 31.75(3)
粒度・番手
- 24(4)
- 36(2)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(4)
厚さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.0(1)
- 4.5(1)
3・4・4.0・4.5
硬度
- BF(1)
- M(2)
BF・M
ブランド
- SK11(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- レヂトン(1)
- サンピース(1)
SK11・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・レヂトン・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
180(1)
305(4)
355(2)

エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥8,698~税込¥9,568~1箱(5枚)翌日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
切断砥石PRO 石材用
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
切断砥石PRO 石材用
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等