絞り込み
外径(Φmm)
- 150(2)
- 160(1)
- 205(4)
- 230(2)
- 305(5)
- 355(1)
- 405(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(3)
- タイル(1)
- レンガ(2)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(4)
- 鉄(4)
穴径(Φmm)
- 25.4
- 1.5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 15(9)
- 20(6)
- 22(6)
- 22.23(1)
- 30.5(7)
- 31.75(3)
砥材
- A(1)
- AC(1)
- C(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(4)
粒度・番手
- 24(6)
- 100(3)
- 150(1)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(3)
- 4(3)
- 4.0(2)
- 4.5(1)
0.5・0.7・0.8・1・4・4.0・4.5
硬度
- BF(1)
- M(1)
- N(1)
BF・M・N
ブランド
- 平和テクニカ(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- レヂトン(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
- サンピース(1)
平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン・高速電機(富士製砥)・マキタ・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(2)
160(1)
205(4)
230(2)
305(5)
355(1)
405(1)

切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥20,980~税込¥23,078~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥8,698~税込¥9,568~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898税込¥8,6881箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
切断砥石 GC100P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
切断砥石 AC100J
平和テクニカ¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)6日以内出荷から12日以内出荷非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
【専用タイプ】ALC用
レヂトン¥62,980税込¥69,2781箱(20枚)4日以内出荷C砥材使用の切断砥石。用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
切断砥石305非金属(10入)
マキタ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥28,980税込¥31,8781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等