絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 205(2)
  • 230(1)
  • 255(1)
  • 305(4)
  • 355(2)
適合材
  • ALC(1)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(3)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(7)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 25.4(4)
  • 30.5(4)
  • 31.75(1)
粒度・番手
  • 24(3)
  • 36(5)
  • 100(1)
  • 150(2)
砥材
  • GC
  • A(4)
  • AC(1)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • GCX(3)
  • WA(1)
  • その他(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
0.5・0.8・1・1.2・2・2.3・3・4・4.5
硬度
  • BF(1)
  • M(5)
  • R(1)
BF・M・R
ブランド
  • SK11(5)
  • 平和テクニカ(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • レヂトン(1)
  • サンピース(1)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
SK11・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン・サンピース・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
105(1)
125(1)
150(1)
180(1)
205(2)
230(1)
255(1)
305(4)
355(2)
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒GC仕様1枚補強硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 GC150H 平和テクニカ

    切断砥石 GC150H

    平和テクニカ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
  • エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 非金属用

    サンピース
    7,898税込8,688
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
  • エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 非金属用

    レヂトン
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
    用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
  • MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 GC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石 GC150P 平和テクニカ

    切断砥石 GC150P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    ベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
  • 切断砥石 GC100P 平和テクニカ

    切断砥石 GC100P

    平和テクニカ
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。外径(mm)205粒度100内径(mm)25.4厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材
  • スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 非金属用

    NORITAKE(ノリタケ)
    26,980税込29,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

非金属用