絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(46)
  • ナイロン(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(55)
  • 220~240未満(2)
  • 300~350未満(7)
  • 400~450未満(2)
適合材
  • アルミ(51)
  • ステンレス(51)
  • 木工(1)
  • 鉄(55)
  • 銅・真鍮(55)
ブラシ長(mm)
  • 30(1)
粒度・番手
  • 120
  • 60(63)
  • 150(1)
  • 180(62)
  • 200(1)
  • 220(6)
  • 240(63)
  • 250(1)
  • 320(71)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(63)
  • 800(5)
  • 1000(49)
  • 1200(2)
  • 2000(1)
ブランド
  • 高島産業(44)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • エスコ(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
高島産業・YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・MRA(ムラキリアルアドバンス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 アルミオキサイト(AO)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 ヤナセ(柳瀬)

    研玉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
    用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
  • フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン BC型

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研削丸 内径51~54用 高島産業

    研削丸 内径51~54用

    高島産業
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)54推奨内径(Φmm)51~54砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径47~50用 高島産業

    研削丸 内径47~50用

    高島産業
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)50推奨内径(Φmm)47~50砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径32~34用 高島産業

    研削丸 内径32~34用

    高島産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)34推奨内径(Φmm)32~34砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径28~30用 高島産業

    研削丸 内径28~30用

    高島産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)30推奨内径(Φmm)28~30砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径27~28用 高島産業

    研削丸 内径27~28用

    高島産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)28推奨内径(Φmm)27~28砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径26~27用 高島産業

    研削丸 内径26~27用

    高島産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)27推奨内径(Φmm)26~27砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径21~22用 高島産業

    研削丸 内径21~22用

    高島産業
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)22推奨内径(Φmm)21~22砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径20~21用 高島産業

    研削丸 内径20~21用

    高島産業
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)21推奨内径(Φmm)20~21砥粒幅(mm)65
  • 研削丸 内径8~9用 高島産業

    研削丸 内径8~9用

    高島産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50
  • ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ローター研磨用フレックスホーン

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(g)130砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%
  • 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    17日以内出荷
    柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスホーン(GBD型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(GBD型・粒度120)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    26日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度120砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン (ブレーキ用/中目) エスコ

    フレックスホーン (ブレーキ用/中目)

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。
    軸径(Φmm)7粒度中目#120相当質量(g)110ディスク外径(Φmm)62推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
  • 汚れ取りブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ・替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥169税込¥186
    1個
    15日以内出荷
    替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
    用途金属、木工のバリ取り、下地直し。寸法(mm)15×50砥材A適合材金属、木工
  • バリ取りチューブブラシ ボール型 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    バリ取りチューブブラシ ボール型

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    正回転・逆回転で使用可能です。
    用途裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。形状ボール粒度(#)120毛材研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド線径(mm)0.6
  • 研削丸 内径76~79用 高島産業

    研削丸 内径76~79用

    高島産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)79推奨内径(Φmm)76~79砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径73~76用 高島産業

    研削丸 内径73~76用

    高島産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)76推奨内径(Φmm)73~76砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径70~73用 高島産業

    研削丸 内径70~73用

    高島産業
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)73推奨内径(Φmm)70~73砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径67~70用 高島産業

    研削丸 内径67~70用

    高島産業
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)70推奨内径(Φmm)67~70砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径64~67用 高島産業

    研削丸 内径64~67用

    高島産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)67推奨内径(Φmm)64~67砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径60~63用 高島産業

    研削丸 内径60~63用

    高島産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)63推奨内径(Φmm)60~63砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径57~60用 高島産業

    研削丸 内径57~60用

    高島産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)60推奨内径(Φmm)57~60砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径54~57用 高島産業

    研削丸 内径54~57用

    高島産業
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)57推奨内径(Φmm)54~57砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径44~47用 高島産業

    研削丸 内径44~47用

    高島産業
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)47推奨内径(Φmm)44~47砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径41~44用 高島産業

    研削丸 内径41~44用

    高島産業
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)44推奨内径(Φmm)41~44砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径38~41用 高島産業

    研削丸 内径38~41用

    高島産業
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)41推奨内径(Φmm)38~41砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径36~38用 高島産業

    研削丸 内径36~38用

    高島産業
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)38推奨内径(Φmm)36~38砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径34~36用 高島産業

    研削丸 内径34~36用

    高島産業
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)36推奨内径(Φmm)34~36砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径30~32用 高島産業

    研削丸 内径30~32用

    高島産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)32推奨内径(Φmm)30~32砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径25~26用 高島産業

    研削丸 内径25~26用

    高島産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)26推奨内径(Φmm)25~26砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径24~25用 高島産業

    研削丸 内径24~25用

    高島産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)25推奨内径(Φmm)24~25砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径23~24用 高島産業

    研削丸 内径23~24用

    高島産業
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)24推奨内径(Φmm)23~24砥粒幅(mm)65

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ