絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(46)
- ナイロン(2)
全長(mm)
- 140~160未満(4)
- 200~220未満(51)
- 300~350未満(6)
- 400~450未満(2)
適合材
- アルミ(51)
- ステンレス(51)
- 木工(1)
- 鉄(55)
- 銅・真鍮(55)
粒度・番手
- 180
- 60(59)
- 120(60)
- 220(2)
- 240(58)
- 250(1)
- 320(60)
- 500(3)
- 600(54)
- 1000(46)
ブランド
- 高島産業(44)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
- コーワ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。

ホーニングマスター
コーワ¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
ホーニングマスター
コーワ¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
フレックスホーン(BC型・粒度180)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン BC型
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
汚れ取りブラシ・替ナイロン
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個9日以内出荷から10日以内出荷替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
研削丸 内径60~63用
高島産業¥7,598税込¥8,3581本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)63推奨内径(Φmm)60~63砥粒幅(mm)80
研削丸 内径51~54用
高島産業¥6,598税込¥7,2581本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)54推奨内径(Φmm)51~54砥粒幅(mm)80
研削丸 内径47~50用
高島産業¥5,598税込¥6,1581本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)50推奨内径(Φmm)47~50砥粒幅(mm)80
研削丸 内径32~34用
高島産業¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)34推奨内径(Φmm)32~34砥粒幅(mm)80
研削丸 内径28~30用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)30推奨内径(Φmm)28~30砥粒幅(mm)80
研削丸 内径27~28用
高島産業¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)28推奨内径(Φmm)27~28砥粒幅(mm)80
研削丸 内径26~27用
高島産業¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)27推奨内径(Φmm)26~27砥粒幅(mm)80
研削丸 内径21~22用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)22推奨内径(Φmm)21~22砥粒幅(mm)65
研削丸 内径20~21用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)21推奨内径(Φmm)20~21砥粒幅(mm)65
研削丸 内径11~12用
高島産業¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)12推奨内径(Φmm)11~12砥粒幅(mm)50
研削丸 内径8~9用
高島産業¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50
研削丸 内径76~79用
高島産業¥9,198税込¥10,1181本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)79推奨内径(Φmm)76~79砥粒幅(mm)80
研削丸 内径73~76用
高島産業¥9,198税込¥10,1181本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)76推奨内径(Φmm)73~76砥粒幅(mm)80
研削丸 内径70~73用
高島産業¥8,898税込¥9,7881本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)73推奨内径(Φmm)70~73砥粒幅(mm)80
研削丸 内径67~70用
高島産業¥7,998税込¥8,7981本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)7.6全長(mm)200外径(Φmm)70推奨内径(Φmm)67~70砥粒幅(mm)80
研削丸 内径64~67用
高島産業¥7,898税込¥8,6881本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)67推奨内径(Φmm)64~67砥粒幅(mm)80
研削丸 内径57~60用
高島産業¥6,898税込¥7,5881本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)60推奨内径(Φmm)57~60砥粒幅(mm)80
研削丸 内径54~57用
高島産業¥6,798税込¥7,4781本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)57推奨内径(Φmm)54~57砥粒幅(mm)80
研削丸 内径44~47用
高島産業¥5,598税込¥6,1581本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)47推奨内径(Φmm)44~47砥粒幅(mm)80
研削丸 内径41~44用
高島産業¥5,598税込¥6,1581本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)44推奨内径(Φmm)41~44砥粒幅(mm)80
研削丸 内径38~41用
高島産業¥5,398税込¥5,9381本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)41推奨内径(Φmm)38~41砥粒幅(mm)80
研削丸 内径36~38用
高島産業¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)38推奨内径(Φmm)36~38砥粒幅(mm)80
研削丸 内径34~36用
高島産業¥5,198税込¥5,7181本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)36推奨内径(Φmm)34~36砥粒幅(mm)80
研削丸 内径30~32用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)32推奨内径(Φmm)30~32砥粒幅(mm)80
研削丸 内径25~26用
高島産業¥3,898税込¥4,2881本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)26推奨内径(Φmm)25~26砥粒幅(mm)80
研削丸 内径24~25用
高島産業¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)25推奨内径(Φmm)24~25砥粒幅(mm)80
研削丸 内径23~24用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)24推奨内径(Φmm)23~24砥粒幅(mm)65
研削丸 内径22~23用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)23推奨内径(Φmm)22~23砥粒幅(mm)65
研削丸 内径19~20用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)20推奨内径(Φmm)19~20砥粒幅(mm)65
研削丸 内径18~19用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)19推奨内径(Φmm)18~19砥粒幅(mm)65
研削丸 内径17~18用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)18推奨内径(Φmm)17~18砥粒幅(mm)65
研削丸 内径16~17用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)17推奨内径(Φmm)16~17砥粒幅(mm)65
研削丸 内径15~16用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)16推奨内径(Φmm)15~16砥粒幅(mm)65
研削丸 内径14~15用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)15推奨内径(Φmm)14~15砥粒幅(mm)65