絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(3)
  • ナイロン(5)
全長(mm)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(9)
  • 300~350未満(3)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 鉄(11)
  • 銅・真鍮(11)
粒度・番手
  • 240
  • 60(11)
  • 120(14)
  • 150(1)
  • 180(15)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 320(15)
  • 400(4)
  • 500(5)
  • 600(13)
  • 800(5)
  • 1000(5)
  • 1200(2)
  • 2000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • 永興電機工業(4)
価格
価格で絞り込む
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ

    ホーニングブラシ シリコンカーバイド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
    用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
  • フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン BC型

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。全長(mm)203使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
  • フレックスホーン(GB型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(GB型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度240全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類シリコンカーバイト
  • ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ローター研磨用フレックスホーン

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(g)130砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%
  • フレックスホーン(GB型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(GB型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
    粒度240全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8砥粒種類アルミオキサイト
  • 砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業

    砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)

    永興電機工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1パック
    3日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材C砥粒入りナイロン入数5先端径(Φmm)25×7
  • 砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業

    砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)

    永興電機工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1パック
    3日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状平型毛材C砥粒入りナイロン入数5
  • 砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業

    砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)

    永興電機工業
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1パック
    3日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材C砥粒入りナイロン入数5
  • 砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業

    砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)

    永興電機工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1パック
    3日以内出荷
    ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
    用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン入数5
  • フレックスホーン#SC240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC240

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨、SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)、AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)、使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤仕様作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用トラスコ品番852-9824材質シャフト:亜鉛メッキ線軸径(Φmm)6.3粒度240全長(mm)203質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])300~1200適合内径(Φmm)45.0~49.0砥粒部長さ(mm)76対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイド
  • フレックスホーン#AO240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#AO240

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
    粒度240砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
  • フレックスホーン#SC240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#SC240

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
  • フレックスホーン#AO240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン#AO240

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    粒度240対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等砥粒アルミオキサイト
  • フレックスホーン (BC21824) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン (BC21824)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番294-5347軸径(Φmm)6.2粒度240全長(mm)203質量(g)160適合内径(Φmm)52.0~55.0砥粒部長さ(mm)76呼び寸法(mm)54対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ