絞り込み
材質(ブラシ部)
全長(mm)
適合材
エコロジープロダクト
「材質(ブラシ部)」から絞り込む

左官用ブラシ 黒毛210G
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。トラスコ品番258-9630材質黒毛形状1丁半、6行幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)270質量(g)210毛丈(mm)45毛材馬毛、化繊適合材セメント、モルタルなど行数6
柄付アングルヘラ(防爆用)
FBK(フタバ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)120全長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント刷毛(防爆用)特製
FBK(フタバ)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
竹刷毛(防爆用)
FBK(フタバ)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から7日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛丈(mm)30毛材馬毛毛色黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムヘラ(防爆用)
FBK(フタバ)¥2,798税込¥3,0781本8日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)125全長(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥7,698~税込¥8,468~1箱(2個)18日以内出荷高精度皮膜剥離専用ブラシ。厚さ(mm)27穴径(Φmm)9外径(Φmm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800RoHS指令(10物質対応)対応
22x170mm 柄付左官ブラシ
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。仕様3行エスコ品番EA109HG-1質量(g)130寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×170長さ(cm)柄:30毛丈(mm)40材質(ブラシ部)黒毛(黒豚主体)材質(柄部)木![9.5mm [ブタ毛]耐静電ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151677-180824-02.jpg)
9.5mm [ブタ毛]耐静電ブラシ
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷一方はフラットで他方はテーパーです。エスコ品番EA109AM-2全長(mm)130(ハンドルのみ:114)寸法・サイズ(mm)ハンドル:Φ9.5毛丈(mm)6.4×4.8材質(ブラシ部)豚毛材質(ハンドル)ステンレス
コーナーブラシ
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷EA928AG-701用。水回りの掃除、プラスチック、布地、金属に。硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。乾湿両方で使用可能。材質ポリプロピレンサイズ(mm)40×50線径(mm)0.6毛のかたさ硬め
ロール洗刷毛(防爆用)
FBK(フタバ)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。寸法(mm)60全長(mm)450毛丈(mm)60毛材馬毛毛色茶色玉厚(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ポリヘラ(防爆用)
FBK(フタバ)¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。幅(mm)90全長(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
ウールダストブラシ
サンフレックス¥679~税込¥747~1個6日以内出荷100%ウールを使用したチリ祓い用のブラシです。キズを嫌う作業に利用して下さい。用途あらゆる素材のチリ落としに使用します。材質純毛100%
ウルトラホース・デッキロングブラシ
コンパル¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷質量(g)515材質(ブラシ部)ポリプロピレン、塩化ビニール寸法(cm)H118×W19×D11材質(パイプ)スチール(塩ビ被覆)











![9.5mm [ブタ毛]耐静電ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151677-180824-02.jpg)