ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
スプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
ダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)イマオコーポレーション5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)イマオコーポレーション5日以内出荷
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)イマオコーポレーション5日以内出荷
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)イマオコーポレーション5日以内出荷
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ダブルエッジクランプイマオコーポレーション当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
内径クランプ IDクランプ MBID MBID04イマオコーポレーション翌日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°W3L7.2H21.8タイプフェノール樹脂製L16D(0/-0.05)29.72D112.4H215D27.1H116N3MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4.2許容締付トルク(N・m)5
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~